JUSTRITE 35056 Cărucior cu butelii de gaz, 4 cilindri | CD8DDL

JUSTRITE 35056 Cărucior cu butelii de gaz, 4 cilindri

În stoc
Articol: CD8DDL Model: 35056

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,649.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cilindru
Capacitatea cilindrului4
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară40 "
Înălțimea exterioară31 "
Lățimea exterioară24 "
Dimensiunea roții principale4"
Tip roată principalăRotitor rotativ
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Numărul de cilindri4
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru2
Capacitate de greutate1600 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.85
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)101.6
Tara natalaUS

Detalii produs:

Conceput pentru transportul în siguranță al buteliilor de gaz comprimat de uz industrial și comercial, aceste cărucioare de depozitare stochează butelii de la 4 la 12 inchi (102 la 305 mm) în diametru spate în spate. Construită din oțel de calibrul 7 și 11 (5 și 3 mm), fiecare unitate include suporturi superioare și inferioare pentru a oferi suport suplimentar și locații de fixare pentru cilindri. Designul punții compensate, întărit cu trei seturi de bare de sprijin pentru rezistență și rigiditate, face încărcarea cilindrului ușoară și sigură la doar 1.75 inchi (45 mm) de la sol. Piesele din oțel acoperite cu pulbere asigură o durată lungă de viață și rezistență chimică. Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pe orice instalație, suporturile mobile includ deschideri pentru a moderniza lanțurile de sprijin secundare, câte unul pentru fiecare curea. Comandați modelul 35366 pentru a obține lanțuri opționale. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Cărucioarele includ două roți pivotante cu blocare de 4 in (102 mm) și două roți cu direcție fixă ​​pentru deplasarea cilindrilor cu ușurință
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară
  • Curele de susținere din polipropilenă rezistente de 1.5 x 54 inchi (38 mm x 1372 mm), evaluate la 1138 lb (516 kg), au cataramă și țin cilindrii individuali în siguranță pentru a preveni răsturnarea

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de greutatePreț
JUSTRITE 35058 Cărucior cu butelii de gaz, 6 cilindri | CD8DDM 350582000 lbs.€1,875.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35056 Cărucior cu butelii de gaz, 4 cilindri
€1,649.34 /unitate