ALTRONIX Surse de alimentare / încărcătoare off-line, 115VAC, 60Hz


Filtru
Baterii necesare: Nu , Înălțime: 2.13 " , Frecvența de intrare: 60 Hz , Tensiune de intrare: 115 VAC , Material: Fenolice sau Fibră de sticlă , Subcategorie: Alimentare / Încărcător , Tip: Alimentare / încărcător off-line
StilModelArticolLungimeNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiuneLăţimePreț (ex. TVA)
A
OLS250
Sursă de alimentare cu comutare off-line8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€653.31
B
OLS120
Alimentare linie oprită 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC sau 24 VDC4A12 VDC sau 24 VDC4.13 "€295.45
C
OLS180
Alimentare linie oprită 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC4.13 "€400.05

Surse de alimentare / încărcătoare off-line, 115VAC, 60Hz

Sursele de alimentare/încărcătoare off-line Altronix sunt proiectate pentru aplicații care necesită energie suplimentară, cum ar fi sistemele de securitate și controalele accesului. Aceste surse de alimentare/încărcătoare au o construcție fenolică/fibră de sticlă pentru rezistență mecanică și rezistență la coroziune. Sunt echipate cu un încărcător încorporat pentru baterii cu gel sau plumb-acid sigilate și oferă protecție termică la suprasarcină și scurtcircuit. Aceste surse de alimentare/încărcătoare oferă umiditate relativă de până la 85% (+/- 5%).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?