Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încărcător ALTRONIX OLS120, o singură ieșire, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8

ALTRONIX Încărcător pentru sursă de alimentare OLS120, o singură ieșire, 12/24 VDC @ 4 A

În stoc
Articol: AD9LDR Model: OLS120Crucea Ref: 4TGG8
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
€295.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare linie oprită 12/24 VDC @ 4Av 115V
Baterii necesareNu
Înălţime2.13 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime7.5 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate12 VDC sau 24 VDC
Iesire de curent4A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentare / încărcător off-line
Ieșire de tensiune12 VDC sau 24 VDC
Lăţime4.13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8504409580
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Ideal pentru o gamă largă de aplicații care necesită putere suplimentară, cum ar fi sistemele de securitate și controalele accesului
    • Filtrat și reglementat; activat cu suprasarcină termică și protecție la scurtcircuit
    • Baterie plumb acid tip gel / rezistentă la suprasarcină electrică ridicată
    • Temperatura de funcționare variază de la 32 la 131 de grade F

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiuneLăţimePreț
Încărcător ALTRONIX OLS180, o singură ieșire, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Alimentare linie oprită 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC4.13 "€400.05
ALTRONIX OLS250 Sursă de alimentare off-line 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6 OLS250Sursă de alimentare cu comutare off-line8.1 "24 VDC10A24 VDC5"€653.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX Încărcător pentru sursă de alimentare OLS120, o singură ieșire, 12/24 VDC @ 4 A
€295.46 /unitate