Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALTRONIX OLS250 Sursă de alimentare off-line 24vdc 10 Amp | AE2ABV 4WAH6

ALTRONIX OLS250 Sursă de alimentare off-line 24vdc 10 Amp

În stoc
Articol: AE2ABV Model: OLS250Crucea Ref: 4WAH6
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
€653.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare cu comutare off-line
Baterii necesareNu
Înălţime2.13 "
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
Lungime8.1 "
MaterialFenolice sau Fibră de sticlă
Numărul de rezultate24 VDC
Iesire de curent10A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
Ieșire de tensiune24 VDC
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4995
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8504409580
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiuneLăţimePreț
Încărcător ALTRONIX OLS120, o singură ieșire, 12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 OLS120Alimentare linie oprită 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5 "12 VDC sau 24 VDC4A12 VDC sau 24 VDC4.13 "€295.46
Încărcător ALTRONIX OLS180, o singură ieșire, 12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9 OLS180Alimentare linie oprită 12/24 VDC @ 6Av 115V7.5 "12 VDC sau 24 VDC6A12 VDC sau 24 VDC4.13 "€400.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX OLS250 Sursă de alimentare off-line 24vdc 10 Amp
€653.30 /unitate