Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2401B controlează fluxul de electricitate. Acționează ca un întrerupător care deschide sau închide circuitul electric. Acest releu este util în industria de producție, energie, telecomunicații și transporturi. Poate gestiona sarcini de mare putere, poate proteja echipamentele și poate preveni deteriorarea cauzată de suprasarcinile electrice.
Caracteristici:
- Dispozitive funcționale Releul precablat inclus RIB2401B are un indicator LED pentru a arăta starea de funcționare.
- Are carcasă clasificată NEMA 1 pentru a evita contactul accidental cu componentele interne.
- Acest releu precablat are un comutator SPDT pentru a controla două circuite diferite printr-o singură intrare similară.
Întrebări frecvente:
Î. Poate acest releu să suporte temperaturi extreme?
A. Da, poate suporta până la 167 de grade F.
Î. Care este semnificația evaluărilor contactelor într-un releu?
A. Evaluările contactelor indică tensiunea și curentul maxim pe care un releu le poate gestiona în siguranță.
Î. Care este gradul de contact al releului Functional Devices RIB2401B?
A.
- 20A la 277VAC
- 5A la 480VAC
Î. Există cerințe de întreținere pentru releele RIB pentru dispozitive funcționale?
A. Releele au cerințe reduse de întreținere. Se recomandă inspecții regulate pentru semne de uzură, verificarea conexiunilor și asigurarea ca mediul înconjurător este în limitele specificate.