Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac

În stoc
Element: AB9QLQ Model: RIBU1C-N4Cruce Ref: 2ERZ5
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
€42.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină10 la 30 VAC / DC, 120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC
Formular de contactSPDT
Material de contactOxid de cadmiu de argint fulgerat cu aur
Adâncime1.5 "
Dimensiuni1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Înălţime1.7 "
CP @ 120V1/3 NU, 1/6 NC
CP @ 240V1/3 NU, 1/6 NC
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA4
Timp De Raspuns20 msec.
Lăţime2.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Functional Devices, Inc. Releul precablat închis RIBU1C-N4 este utilizat pentru controlul și automatizarea circuitelor electrice pentru gestionarea sistemelor de iluminat, componentelor HVAC și sistemelor de automatizare a clădirilor.

Caracteristici:

  • Functional Devices Inc RIBU1C-N4 releu precablat închis are un stil de montare pe suprafață care facilitează o instalare ușoară și flexibilă pe diferite suprafețe.
  • Acest releu precablat închis are o conexiune electrică a cablului, simplificând sarcinile de cablare și asigurând un proces de instalare ușor de utilizat.
  • Vine cu o tensiune de bobină de 120 VCA, oferind compatibilitate cu sistemele electrice standard.
  • Acest releu precablat închis oferă un rating NEMA de 4X pentru o protecție sporită împotriva elementelor de mediu și a coroziunii.
  • Dispune de un indicator LED de stare, permițând confirmarea vizuală rapidă a stării de funcționare a releului.
  • Acest releu este certificat CE, conform RoHS și listat UL.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a releului precablat din dispozitive funcționale RIBU1C-N4?

R. Da, acest releu precablat are temperaturi de funcționare cuprinse între -30 și 140 de grade F.

Î. Care este puterea nominală a acestui releu precablat la tensiuni diferite?

A. Are o putere nominală de 1/6 CP atât la 120VAC, cât și la 240VAC.

Variante de produs

ProdusModelCP @ 120VVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)CP @ 240VTip de incintă NEMATimp De RaspunsLăţimeFormular de contactPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Releu precablat închis (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST€95.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Releu precablat închis (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€50.15
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€52.90
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC Releu precablat închis Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 până la 277 VAC10A @ 30 VDC (NU), 7A @ 30 VDC (NC)116 msec.2.8 "SPDT€39.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac
€42.68 /unitate