Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIBL3C oferă o soluție convenabilă și fiabilă pentru controlul aparatelor de înaltă tensiune cu semnale de joasă tensiune. Configurația sa 3PST-NO (3 Normal Open) asigură controlarea simultană a mai multor circuite. Este utilizat în sistemele HVAC, controlul iluminatului și diverse aplicații de automatizare.
Caracteristici:
- Acest releu vine cu conexiuni electrice pentru cabluri pentru cablare simplă și eficientă.
- Are un design montat pe suprafață pentru o instalare ușoară și accesibilitate.
- Acest releu are un timp de răspuns rapid de 20 de milisecunde pentru o funcționare rapidă și precisă.
- Este echipat cu un indicator LED pentru feedback vizual al stării.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a releului precablat din dispozitivele funcționale RIBL3C?
A. Are un interval de temperatură de funcționare de la -30 la 140 de grade F.
Î. Care este ciclul de viață al dispozitivelor funcționale RIBL3C pre-cablat închis?
A. Oferă o durabilitate mecanică robustă de funcționare de 10000000 de cicluri.
Î. Ce tip de carcasă are acest releu pilot?
A. Dispune de o carcasă clasificată NEMA 1, asigurând protecție și siguranță.
Î. Ce întreținere regulată este necesară pentru dispozitivele funcționale RIBL3C releu precablat închis?
A. Verificați în mod regulat orice semne de uzură sau deteriorare în timpul inspecțiilor de rutină. Dacă sunt identificate probleme, este recomandabil să înlocuiți releul. Pentru curățare, folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge exteriorul releului. Evitați utilizarea lichidelor pentru a preveni eventualele daune.