Dispozitive funcționale Releul precablat RIBU1S servește ca dispozitiv de protecție care asigură funcționarea sigură și eficientă a sistemelor electrice. Este util în producția și distribuția de energie și în industriile de producție. Acest releu monitorizează tensiunea, curentul și frecvența pentru a detecta anomalii în sistemul electric.
Caracteristici:
- Dispozitive funcționale Releul precablat RIBU1S are un indicator LED pentru starea de funcționare.
- Dispune de o carcasă clasificată NEMA 1 care ține mâinile utilizatorului de contactul accidental cu componentele interne.
- Acest releu pilot are o bobină de funcționare continuă SPST care funcționează fără probleme la viteze mici.
- Are un comutator de suprareglare pentru a oferi control utilizatorului.
- Acest releu RIBU1S are un întrerupător cu 3 poli (deschis, închis și automat).
Întrebări frecvente:
Î. Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestui releu?
A. Are un interval de temperatură de funcționare de la -30 la 140 de grade F.
Î. Cum diferențiază acest releu pilot RIBU1S al dispozitivelor funcționale între variațiile normale și condițiile anormale?
A. Folosește praguri și setări atent calibrate pentru a distinge între variațiile operaționale normale și condițiile anormale, asigurând o detecție precisă și precisă.
Î. Cum contribuie releul pilot la prevenirea incendiilor electrice?
A. Previne incendiile electrice prin izolarea rapidă a secțiunilor defecte și întreruperea fluxului de electricitate, reducând riscul de supraîncălzire și aprindere.