Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc

În stoc
Element: AB9QLY Model: RIB2401DCrucea Ref: 2ETA3
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
€50.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină24 VAC / DC, 120 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A @ 30 VDC
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Adâncime1.5 "
Dimensiuni1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Înălţime1.7 "
CP @ 120V1/2 NU, 1/3 NC
CP @ 240V1/2 NU, 1/3 NC
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA1
Timp De Raspuns20 msec.
Lăţime2.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2401D facilitează comunicarea între diferite componente ale unui sistem și, prin urmare, contribuie la procesele simplificate. Este util în industria de producție, aerospațială și telecomunicații.

Caracteristici:

  • Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2401D are un indicator LED care indică starea sa de funcționare.
  • Are contacte DPDT din aluminiu care permit comutarea între mai multe circuite sau controlul mai multor dispozitive.
  • Acest releu RIB are carcasă clasificată NEMA 1 pentru protecție împotriva contactelor accidentale.

Întrebări frecvente:

Î. Care este timpul de răspuns al acestui releu?

A. Are un timp de răspuns de 8 milisecunde.

Î. Care sunt condițiile ambientale de funcționare pentru acest releu Functional Devices RIB2401D?

A.

  • Interval de temperatură: -30 până la 140 de grade F
  • Interval de umiditate: - 5 până la 95%

Î. Ce rol joacă acest releu de control pilot în automatizarea proceselor mele?

A. Facilitează controlul și coordonarea precisă. Integrarea sa în sistemele automatizate permite comunicarea și executarea fără întreruperi a comenzilor, sporind eficiența și fiabilitatea proceselor dvs. automatizate.

Variante de produs

ProdusModelCP @ 120VVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)CP @ 240VTip de incintă NEMATimp De RaspunsLăţimeFormular de contactPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC420 msec.2.8 "SPDT€42.68
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Releu precablat închis (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST€95.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Releu precablat închis (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4 RIB2402D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 208 - 277 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€52.90
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC Releu precablat închis Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 până la 277 VAC10A @ 30 VDC (NU), 7A @ 30 VDC (NC)116 msec.2.8 "SPDT€39.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc
€50.15 /unitate