Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB21CDC este ideal pentru comutarea sarcinilor de înaltă tensiune în aceste sisteme. Este folosit în sisteme de control, HVAC și iluminat. Acest releu precablat simplifică procesele de instalare, făcându-l o alegere ideală pentru antreprenori și tehnicieni.
Caracteristici:
- Are o carcasă NEMA 1 pentru protecție sigură.
- Acest releu poate fi montat pe suprafață pentru o instalare convenabilă.
- Este echipat cu conexiuni fiabile ale cablurilor pentru o conexiune electrică sigură.
- Acest releu are un design închis pentru siguranță și longevitate sporite.
- Permite un timp de răspuns rapid de 1.8 secunde pentru o funcționare rapidă și o siguranță sporită.
- Acest releu vine cu un indicator de stare LED pentru o monitorizare ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Care este temperatura de funcționare a releului precablat închis al dispozitivelor funcționale RIB21CDC?
A. Are o temperatură de funcționare cuprinsă între -30 și 140 de grade F.
Î. Care este durabilitatea mecanică de funcționare a acestui releu precablat închis?
A. Are o durabilitate mecanică de funcționare de 10000000 de operațiuni.
Î. Ce întreținere necesită acest releu?
A. Se recomandă inspecții vizuale regulate pentru semne de uzură, deteriorare sau conexiuni slăbite. Asigurați-vă că releul nu are praf și resturi.
Î. Cum curăț dispozitivele funcționale RIB21CDC releul închis?
A. Folosiți o cârpă moale și uscată pentru a curăța ușor releul, evitând orice umiditate sau agenți de curățare aspru.