Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLZ 2ETA4

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc

În stoc
Element: AB9QLZ Model: RIB2402DCrucea Ref: 2ETA4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€52.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu pre-cablat inclus
Volți bobină24 VAC / DC, 208 - 277 VAC
Contact Amp Rating (rezistiv)10A @ 30 VDC
Formular de contactDPDT
Material de contactNichel argintiu
Adâncime1.5 "
Dimensiuni1.7 "H x 2.8" W x 1.5 "D
Înălţime1.7 "
CP @ 120V1/2 NU, 1/3 NC
CP @ 240V1/2 NU, 1/3 NC
Hz50/60
Plumb lungime16 "
Tip de incintă NEMA1
Timp De Raspuns20 msec.
Lăţime2.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1665
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2402D este ideal pentru controlul și comutarea sarcinilor electrice. Acest releu este utilizat în sistemele HVAC, comenzile iluminatului, mașinile industriale și automatizarea clădirilor.

Caracteristici:

  • Dispozitive funcționale Releul precablat închis RIB2402D permite o instalare ușoară a suprafeței, asigurând o implementare versatilă.
  • Acest releu vine cu conexiuni electrice de cablu pentru o configurare convenabilă.
  • Este echipat cu un indicator LED, oferind un afișaj vizual al stării pentru o monitorizare ușoară.
  • Acest releu are o durabilitate mecanică de funcționare de 10000000 de cicluri, asigurând performanțe de lungă durată.

Întrebări frecvente:

Î. Care este temperatura de funcționare a releului precablat inclus al dispozitivelor funcționale RIB2402D?

A. Funcționează într-un interval de temperatură de la -30 la 140 de grade F, ceea ce îl face potrivit pentru diverse condiții de mediu.

Î. Ce factori ar trebui luați în considerare la instalarea unui releu precablat închis?

A.

  • Compatibilitate cu sarcina electrică
  • Conexiuni de cablare corespunzătoare
  • Locația incintei
  • Suprafață de montare
  • Siguranta electrica
  • Pregătire
  • Considerații de spațiu

Î. Ce întreținere regulată este necesară pentru dispozitivele funcționale RIB2402D releu precablat închis?

A. Se recomandă inspecții de rutină pentru uzura sau deteriorarea vizibilă. Înlocuiți dacă sunt detectate probleme. Pentru curățare, folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge exteriorul releului. Evitați utilizarea lichidelor pentru a preveni deteriorarea.

Variante de produs

ProdusModelCP @ 120VVolți bobinăContact Amp Rating (rezistiv)CP @ 240VTip de incintă NEMATimp De RaspunsLăţimeFormular de contactPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1C-N4 Releu precablat închis Spdt 10a@277vac | AB9QLQ 2ERZ5 RIBU1C-N41/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC420 msec.2.8 "SPDT€42.68
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLU 2ERZ8 RIBH1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 208 la 277 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€56.04
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBU1S Releu precablat închis Spst 10a@277vac | AB9QLV 2ERZ9 RIBU1S1/3 NU, 1/6 NC10 la 30 VAC / DC, 120 VAC10A @ 277 VCA1/3 NU, 1/6 NC120 msec.3.2 "SPST€49.66
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL3C Releu precablat închis (3) Spst 10a | AB9QLW 2ETA1 RIBL3C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST€95.97
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBL4C Releu precablat închis (3)spst Spdt10a | AB9QLX 2ETA2 RIBL4C1/3 NU, 1/6 NC10 până la 30 VAC / DC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC1/3 NU, 1/6 NC120 msec.4"(3) SPST, (1) SPDT€116.26
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2401D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc | AB9QLY 2ETA3 RIB2401D1/2 NU, 1/3 NC24 VAC / DC, 120 VAC10A @ 30 VDC1/2 NU, 1/3 NC120 msec.2.8 "DPDT€50.15
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB21CDC Releu precablat închis Spdt 10a@30vdc | AB9QMA 2ETA5 RIB21CDC1/2120 până la 277 VAC10A @ 30 VDC (NU), 7A @ 30 VDC (NC)116 msec.2.8 "SPDT€39.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB2402D Releu precablat închis Dpdt 10a@30vdc
€52.90 /unitate