JUSTRITE 35172 Raft de depozitare pentru butelii de gaz, dimensiunea 5 x 2 picioare, oțel | CD8DEH

JUSTRITE 35172 Raft de depozitare pentru butelii de gaz, dimensiunea 5 x 2 picioare, oțel

Articol: CD8DEH Model: 35172
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,959.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru pentru baricade
Capacitatea cilindrului10
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(10) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară26 "
Înălțimea exterioară30 "
Lățimea exterioară72 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.8"
Dimensiunea găurii de montare0.531 "
Tip de montarePodea
Tip montarePodea
Numărul de cilindri10
Numărul de găuri de montare12
Stil cureaLanţ
Curele pe cilindru2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 119.7
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

Recomandat pentru depozitarea cilindrilor în vrac în interior sau în exterior, rafturile baricade înconjoară cilindrii cu țevi structurale din oțel pătrate de 2 inchi (51 mm), sudate continuu în toate punctele de joncțiune și etanșate cu vopsea pulbere de calitate exterioară pentru rezistență, durabilitate și durabilitate de lungă durată. fiabilitatea. Blaturi măcinate netede și acoperite cu capace din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) pentru a preveni coroziunea și rănile. Dispune de două niveluri de lanțuri de oțel sudate pentru fiecare cilindru și cleme pentru a conecta lanțurile la suport, asigurând o potrivire perfectă. Găuri pre-găurite de 0.531 inchi (14 mm) de montare pe podea incluse pe structura inferioară a tubului. Pentru instalații seismice, adăugați șuruburi de ancorare model 35350 S4 (nu sunt incluse). Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Locuri pentru cilindri cu lățimea de 12".
  • Îndeplinește cerințele USGS pentru zonele seismice cu pericol ridicat atunci când este montat corespunzător

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Preț
JUSTRITE 35080 Suport de depozitare pentru butelie de gaz, dimensiune 1 x 1 picioare | CD8DDN 35080(1) 12 "€916.84
JUSTRITE 35084 Raft de depozitare pentru butelii de gaz, dimensiune 1 x 2 picioare | CD8DDP 35084(2) 12 "€1,065.60
JUSTRITE 35090 Raft de depozitare pentru butelie de gaz, dimensiune 1 x 3 picioare | CD8DDQ 35090(3) 12 "€1,272.58
JUSTRITE 35096 Raft de depozitare pentru butelie de gaz, dimensiune 1 x 4 picioare | CD8DDR 35096(4) 12 "€1,359.89
JUSTRITE 35100 Raft de depozitare pentru butelii de gaz, dimensiunea 2 x 1 picioare, oțel | CD8DDT 35100(2) 12 "€1,267.73
JUSTRITE 35106 Raft de depozitare pentru butelii de gaz, dimensiune 2 x 2 picioare, oțel | CD8DDU 35106(4) 12 "€1,526.45
JUSTRITE 35112 Raft de depozitare pentru butelii de gaz, dimensiune 2 x 3 picioare, oțel | CD8DDW 35112(6) 12 "€1,746.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35172 Raft de depozitare pentru butelii de gaz, dimensiunea 5 x 2 picioare, oțel
€2,959.12 /unitate