JUSTRITE 35234 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 6 cilindri, oțel | CD8DFD

JUSTRITE 35234 Palet pentru stivuitor cu butelie cu gaz, 6 cilindri, oțel

În stoc
Articol: CD8DFD Model: 35234

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,843.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurci pentru paleți
Capacitatea cilindrului6
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(6) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară36 "
Înălțimea exterioară34 "
Lățimea exterioară24 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Tip de montareStivuitor
Tip montareStivuitor
Numărul de cilindri6
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru2
Capacitate de greutate1800 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaUS

Detalii produs:

Transportați mai multe butelii de gaz în siguranță cu un stivuitor folosind acești paleți. Construcție complet sudată din oțel laminat la cald de calibrul 11 ​​(3 mm), acoperită cu pulbere pentru a asigura longevitatea și rezistența chimică. Curelele de suport din polipropilenă de rezistență, 1.5 x 54 inchi (38 mm x 1372 mm) și o greutate de 1138 lb (516 kg), au cataramă de oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pe suportul integral. Depozitarea cilindrului spate în spate oferă o utilizare maximă a spațiului. Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pentru orice instalare, toate suporturile includ deschideri pentru a moderniza lanțurile de sprijin secundare, câte un set pentru fiecare locație a curelei cilindrului. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Canale complet închise de 7.75 inchi lățime (197 mm) pentru stivuitor, cu acces în două sensuri
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară
  • Acceptă cilindri de la 4 la 12 inci (102 la 305 mm) în diametru

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Capacitate de greutatePreț
JUSTRITE 35228 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 2 cilindri, oțel | CD8DFA 35228(2) 12 "800 lbs.€1,122.20
JUSTRITE 35232 Palet pentru stivuitor cu cilindru de gaz, 4 cilindri, oțel | CD8DFC 35232(4) 12 "1200 lbs.€1,605.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35234 Palet pentru stivuitor cu butelie cu gaz, 6 cilindri, oțel
€1,843.37 /unitate