Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35256 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, poli, Adj | CD8DFH

JUSTRITE 35256 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, poli, adj

În stoc
Articol: CD8DFH Model: 35256
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
€57.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de sprijin
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară2.5 "
Înălțimea exterioară4"
Lățimea exterioară10.375 "
MaterialHDPE
Min. Diametrul cilindrului.4"
Dimensiunea găurii de montare0.3 "
Tip de montarePerete
Tip montarePerete
Numărul de cilindri1
Numărul de găuri de montare2
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț
Curele pe cilindru1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suporturile de suport pentru butelii oferă o soluție rapidă și ușoară pentru depozitarea buteliilor de gaz atunci când spațiul este redus. Construit din HDPE, designul cu lățime reglabilă folosește șuruburi de fixare încastrate care blochează cele două jumătăți în poziție. Curelele de suport din polipropilenă de rezistență, 1.5 x 54 inchi (38 mm x 1372 mm) și o greutate de 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pe suport. Lanțurile din oțel de dimensiune 2/0, sudate și placate, cu verigă de răsucire, permit verigilor să se așeze plat pe cilindri, permițând o potrivire mai strânsă și prevenind deteriorarea etichetării necesare. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Suporturile acceptă dimensiuni ale cilindrilor de la 4 la 12 inchi (102 la 305 mm)
  • Construcție din polietilenă de înaltă densitate (HDPE).
  • Include lanț secundar de suport pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pe orice instalație
  • Proiectat pentru aplicații de montare pe perete

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialMin. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareTip montareStil cureaPreț
JUSTRITE 35250 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel | CD8DFE 35250(1) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€52.14
JUSTRITE 35252 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel inoxidabil | CD8DFF 35252(1) 12 "Oţel inoxidabil4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din nailon€123.95
JUSTRITE 35254 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel | CD8DFG 35254(1) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț€71.93
JUSTRITE 35258 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindru, oțel | CD8DFJ 35258(1) 12 "Oţel4"-BancăCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€97.11
JUSTRITE 35260 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindru, oțel inoxidabil | CD8DFK 35260(1) 12 "Oţel inoxidabil4"-BancăCurea Poly Cinch cu cataramă din nailon€192.28
JUSTRITE 35262 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, dimensiune 16 inchi, oțel | CD8DFL 35262(1) 16 "Oţel9"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€170.57
JUSTRITE 35264 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 2 cilindri, oțel | CD8DFM 35264(2) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€126.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35256 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, poli, adj
€57.12 /unitate