Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35258 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindru, oțel | CD8DFJ

JUSTRITE 35258 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindri, oțel

În stoc
Articol: CD8DFJ Model: 35258

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€97.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de sprijin
Capacitatea cilindrului1
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(1) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară4"
Înălțimea exterioară4.25 "
Lățimea exterioară8"
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Tip de montareBancă
Tip montareBancă
Numărul de cilindri1
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

Suporturile de suport pentru butelii oferă o soluție rapidă și ușoară pentru depozitarea buteliilor de gaz atunci când spațiul este redus. Construit din oțel de grosime, acoperit cu pulbere pentru a asigura o durată lungă de viață și rezistență chimică. Folosind stâlpi de strângere duali cu diametrul de 0.375 inchi (10 mm) cu fețe pentru plăcuțe pivotante de 1.5 inchi (38 mm), aceste modele se fixează pe mese cu grosimea de 1 până la 2.75 inchi (26 până la 70 mm). Curelele de suport din polipropilenă de rezistență, 1.5 x 54 inchi (38 mm x 1372 mm) și o greutate de 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pe suport. Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pentru orice instalare, toate suporturile includ deschideri pentru a moderniza lanțurile de sprijin secundare, câte un set pentru fiecare stație de cilindru. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Suporturile acceptă dimensiuni ale cilindrilor de la 4 la 12 inchi (102 la 305 mm)
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară
  • Proiectat pentru aplicații de montare pe bancă

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.MaterialMin. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareTip montareStil cureaPreț
JUSTRITE 35250 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel | CD8DFE 35250(1) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€52.14
JUSTRITE 35252 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel inoxidabil | CD8DFF 35252(1) 12 "Oţel inoxidabil4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din nailon€123.95
JUSTRITE 35254 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, oțel | CD8DFG 35254(1) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț€71.93
JUSTRITE 35256 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, poli, Adj | CD8DFH 35256(1) 12 "HDPE4"0.3 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel și lanț€57.12
JUSTRITE 35260 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindru, oțel inoxidabil | CD8DFK 35260(1) 12 "Oţel inoxidabil4"-BancăCurea Poly Cinch cu cataramă din nailon€192.28
JUSTRITE 35262 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 1 cilindru, dimensiune 16 inchi, oțel | CD8DFL 35262(1) 16 "Oţel9"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€170.57
JUSTRITE 35264 Suport pentru butelie de gaz, montare pe perete, 2 cilindri, oțel | CD8DFM 35264(2) 12 "Oţel4"0.406 "PereteCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel€126.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35258 Suport pentru butelie de gaz, montare pe bancă, 1 cilindri, oțel
€97.11 /unitate