JUSTRITE 35314 Suport de proces pentru butelie de gaz, 6 cilindri, oțel | CD8DGN

JUSTRITE 35314 Stand de proces pentru butelie de gaz, 6 cilindri, oțel

Articol: CD8DGN Model: 35314
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,545.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului6
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(6) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară23 "
Înălțimea exterioară72 "
Lățimea exterioară48 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Dimensiunea găurii de montare0.406 "
Tip de montarePodea
Tip montarePodea
Numărul de cilindri6
Numărul de găuri de montare4
Sină de montare a comenzilor de procesPanou
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.05
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)132.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

Conceput pentru depozitarea și distribuția în siguranță a buteliilor de gaz comprimat de uz industrial și comercial, aceste suporturi de depozitare ajută la prevenirea situațiilor periculoase de răsturnare. Depozitare spate în spate pentru utilizarea maximă a spațiului. Acoperit cu pulbere pentru a asigura o durată lungă de viață și rezistență chimică. Găuri pre-găurite în bază pentru montarea pe podea cu elemente de fixare specifice aplicației (nu sunt incluse). Două curele de susținere din polipropilenă rezistente, de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm) și evaluate la 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pe suportul integral. Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pentru orice instalare, toate suporturile includ deschideri pentru a monta lanțuri secundare de sprijin, câte un set pentru fiecare locație a curelei cilindrului. Ajută la conformitatea cu OSHA, NFP1, NFPA 55 și CGA.

Caracteristici:

  • Montați în siguranță comenzile cilindrului și dispozitivele transversale cu panouri ridicate integrate
  • Construcția sudată folosind calibrul 11 ​​(3 mm) asigură integritate structurală și longevitate
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară
  • Acceptă cilindri de la 4 la 12 inci (102 la 305 mm) în diametru

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareSină de montare a comenzilor de procesCurele pe cilindruPreț
JUSTRITE 35304 Suport de proces pentru butelie de gaz, 1 cilindru, oțel | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Panou2€711.81
JUSTRITE 35306 Suport de proces pentru butelie de gaz, 2 cilindri, oțel | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Panou1€638.65
RFQ
JUSTRITE 35308 Suport de proces pentru butelie de gaz, 3 cilindri, oțel | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Panou1€724.31
RFQ
JUSTRITE 35310 Suport de proces pentru butelie de gaz, 4 cilindri, în linie, oțel | CD8DGL 35310(4) 12 "0.531 "Struts duble2€1,363.09
RFQ
JUSTRITE 35312 Suport de proces pentru butelie de gaz, 4 cilindri, oțel | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Panou2€1,331.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35314 Stand de proces pentru butelie de gaz, 6 cilindri, oțel
€1,545.85 /unitate