JUSTRITE 35310 Suport de proces pentru butelie de gaz, 4 cilindri, în linie, oțel | CD8DGL

JUSTRITE 35310 Stand de proces pentru butelie de gaz, 4 cilindri, în linie, oțel

Articol: CD8DGL Model: 35310
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,649.34 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cilindru
Capacitatea cilindrului4
Capacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.(4) 12 "
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 55
Adâncimea exterioară14 "
Înălțimea exterioară72 "
Lățimea exterioară51.75 "
MaterialOţel
Min. Diametrul cilindrului.4"
Dimensiunea găurii de montare0.531 "
Tip de montarePodea
Tip montarePodea
Numărul de cilindri4
Numărul de găuri de montare4
Sină de montare a comenzilor de procesStruts duble
Stil cureaCurea Poly Cinch cu cataramă din oțel
Curele pe cilindru2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)182.88
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)132.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

Conceput pentru depozitarea și distribuția în siguranță a buteliilor de gaz comprimat de uz industrial și comercial, aceste suporturi de depozitare ajută la prevenirea situațiilor periculoase de răsturnare. Acoperit cu pulbere pentru a asigura o durată lungă de viață și rezistență chimică. Găuri pre-găurite în bază pentru montarea pe podea cu elemente de fixare specifice aplicației (nu sunt incluse). Două curele de susținere din polipropilenă rezistente, de 1.5 x 54 inci (38 mm x 1372 mm) și evaluate la 1138 lb (516 kg), au cataramă din oțel și țin cilindrii individuali în siguranță pe suportul integral. Pentru un nivel îmbunătățit de siguranță pentru orice instalare, toate suporturile includ deschideri pentru a moderniza lanțurile de sprijin secundare, câte un set pentru fiecare locație a curelei cilindrului.

Caracteristici:

  • Montați în siguranță comenzile cilindrului și dispozitivele de încrucișare cu suporturi de montare duble integrate
  • Construcția sudată folosind calibrul 11 ​​(3 mm) asigură integritate structurală și longevitate
  • Marginea exclusivă de protecție a barei de protecție cu vinil ranforsat vă protejează cilindrii de deteriorare, oferind în același timp o aderență suplimentară
  • Acceptă cilindri de la 4 la 12 inci (102 la 305 mm) în diametru

Variante de produs

ProdusModelCapacitate cilindrului cu max. Diametrul cilindrului.Dimensiunea găurii de montareSină de montare a comenzilor de procesCurele pe cilindruPreț
JUSTRITE 35304 Suport de proces pentru butelie de gaz, 1 cilindru, oțel | CD8DGH 35304(1) 12 "0.406 "Panou2€711.81
JUSTRITE 35306 Suport de proces pentru butelie de gaz, 2 cilindri, oțel | CD8DGJ 35306(2) 12 "0.406 "Panou1€638.65
RFQ
JUSTRITE 35308 Suport de proces pentru butelie de gaz, 3 cilindri, oțel | CD8DGK 35308(3) 12 "0.406 "Panou1€724.31
RFQ
JUSTRITE 35312 Suport de proces pentru butelie de gaz, 4 cilindri, oțel | CD8DGM 35312(4) 12 "0.406 "Panou2€1,331.02
RFQ
JUSTRITE 35314 Suport de proces pentru butelie de gaz, 6 cilindri, oțel | CD8DGN 35314(6) 12 "0.406 "Panou2€1,277.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35310 Stand de proces pentru butelie de gaz, 4 cilindri, în linie, oțel
€1,649.34 /unitate