Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35380 Roată pneumatică, cilindru de gaz, dimensiune 10.5 inchi | CD8DHM

JUSTRITE 35380 Roată pneumatică, cilindru de gaz, dimensiune de 10.5 inchi

În stoc
Articol: CD8DHM Model: 35380

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€78.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoata pneumatica
Adâncimea exterioară10 "
Înălțimea exterioară4"
Lățimea exterioară10 "
Dimensiunea roții principale10.5 "
Tip roată principalăPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.25
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

Roată pneumatică de schimb de 10.5 inchi pentru stivuitoare de mână Justrite cu cilindru simplu și dublu. Dispune de o construcție HD cu patru straturi și un butuc din oțel sudat cu rulmenți duali cu bile, dimensionat pentru axa de 0.625 inchi (nu este inclus). Dimensiunea este de 10.5 inchi x 4 inci. Pentru modelele de stivuitoare de mână 35002, 35006, 35022, 35024, 35026, 35028, 35032 și 35042.

Caracteristici:

  • O roată pneumatică de 10.5 inchi de schimb

Variante de produs

ProdusModelPreț
JUSTRITE 35396 Roată pneumatică, cilindru de gaz, dimensiune 16 inch | CD8DHU 35396€187.22
JUSTRITE 35398 Set de roți și axe pneumatice, stivuitoare de mână cu 2 cilindri, dimensiunea de 16 inchi | CH6GKU 35398€454.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35380 Roată pneumatică, cilindru de gaz, dimensiune de 10.5 inchi
€78.11 /unitate