JUSTRITE 35394 Set roți și axe din oțel, stivuitoare de mână cu 2 cilindri, dimensiunea de 20 inchi | CH6GKT

JUSTRITE 35394 Set roți și axe din oțel, stivuitoare de mână cu 2 cilindri, dimensiunea de 20 inchi

În stoc
Articol: CH6GKT Model: 35394

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€957.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de roți
Adâncimea exterioară20 "
Înălțimea exterioară20 "
Lățimea exterioară32 "
Materialul roții principaleOţel
Dimensiunea roții principale20 "
Tip roată principalăSolid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.2

Detalii produs:

Wheel and axle replacement set for double cylinder Justrite hand trucks. Includes two welded 20-inch steel wheels with 0.5-inch steel spokes and steel hub with dual ball bearings, and plated axle with clips and washers. Wheels are 20-inch x 1.5-inch with black powder-coated finish. Axle size is 28.75-inch x 0.625-inch. For gas cylinder hand truck models 35018 and 35020.

Caracteristici:

  • Includes 2 welded 20-in wheels
  • Plated axle, clips and washers included

Variante de produs

ProdusModelTip roată principalăPreț
JUSTRITE 35372 Set roți și axe semi-pneumatice, Camioane de mână cu butelie de gaz, dimensiunea de 8 inchi | CH6GKP 35372Semipneumatic€139.37
JUSTRITE 35374 Set de roți și axe pneumatice, stivuitoare de mână cu 1 cilindru de gaz, dimensiunea de 10 inchi | CH6GKQ 35374Pneumatic€199.98
JUSTRITE 35382 Set roți și axe pneumatice, stivuitoare de mână cu 2 cilindri de gaz, dimensiunea de 10 inchi | CH6GKR 35382Pneumatic€207.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35394 Set roți și axe din oțel, stivuitoare de mână cu 2 cilindri, dimensiunea de 20 inchi
€957.27 /unitate