Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE 35402 Turnare de margine pentru suport, lungime de 10 picioare | CD8DHW

JUSTRITE 35402 Turnare de margine pentru suport, lungime de 10 picioare

În stoc
Articol: CD8DHW Model: 35402
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
€31.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMucegai de margine
Adâncime120 "
Înălţime1"
MaterialVinil armat cu oțel
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

Fabricat din vinil ranforsat cu oțel, această formă de înlocuire a protecției barei de protecție se potrivește strâns pe ansamblul suportului pentru o aderență îmbunătățită a cilindrului și pentru a minimiza deteriorarea cilindrului și a stivuitorului manual. Vine în secțiuni de 10 ft.

Caracteristici:

  • Margine de protecție a barei de protecție de schimb
  • Fabricat din vinil ranforsat
  • Vine în secțiuni de 10 ft

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 35402 Turnare de margine pentru suport, lungime de 10 picioare
€31.84 /unitate