JUSTRITE 7150146 Bidon de siguranță, stil înclinat cu suport, robinet, tip I, 5 galoane, roșu | AD2DQR JCN7150146

JUSTRITE 7150146 Bidon de siguranță, stil înclinat cu suport, robinet, tip I, 5 galoane, roșu

În stoc
Element: AD2DQR Model: 7150146Ref. cruce: JCN7150146

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul de siguranță pentru robinetul tip I
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Material robinetAlamă
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.58 "
Înălţime15.875 "
MaterialOţel
În afara Dia.11.75 "
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de siguranță pentru laboratorul de oțel Justrite au toate beneficiile cutiilor de tip I. Caracteristicile adăugate fac din acestea alegerea profesioniștilor de laborator pentru distribuirea în siguranță a lichidelor periculoase în eprubete, baloane mici și pahare. Duzele de umplere au capace cu auto-închidere, de reducere a presiunii și opritoare de flacără din oțel inoxidabil. Aceste cutii au, de asemenea, o supapă de eliberare a vidului în interiorul capacului pentru un flux fluid al lichidului și robinete cu auto-închidere pentru o dozare fără probleme. Cutiile cu robinetul nr. 08540 mai mic oferă o distribuire mai ușoară în medii de laborator, în timp ce robinetul nr. 08902 este mai potrivit pentru uz industrial greu. Tilt Cans au un robinet 08540 deasupra, iar cutia se sprijină într-un suport metalic robust. Baza suportului măsoară 13-13/16" x 14" (351mm x 356mm). Aprobat FM

Caracteristici:

  • Ideal pentru setarile de laborator
  • Capace de reducere a presiunii cu auto-închidere
  • Supapă de evacuare în interiorul capacului
  • Robinet montat deasupra
  • Cutia se sprijină într-un suport metalic robust
  • Aprobat FM

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
JUSTRITE 7150147 Bidon de siguranță, robinet din alamă de sus, tip I, 5 galoane, înălțime de 15-7/8 inchi, roșu | AA4ZYZ 13M474 7150147Cutie de siguranță tip I€383.98
JUSTRITE 7150157 Bidon de siguranță, robinet de jos, tip I, 5 galoane, roșu | AD2DQZ 3NJY9 7150157Tipul de siguranță pentru robinetul tip I€391.77
JUSTRITE 7150156 Bidon de siguranță, robinet superior, tip I, 5 galoane, roșu | AD2DTH JCN7150156 7150156Tipul de siguranță pentru robinetul tip I€661.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7150146 Bidon de siguranță, stil înclinat cu suport, robinet, tip I, 5 galoane, roșu
€618.78 /unitate