JUSTRITE 7225140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet, tip I, 2-1/2 galoane, roșu | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z

JUSTRITE 7225140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet, tip I, 2-1/2 galoane, roșu

În stoc
Articol: AE4LYN Model: 7225140Ref. cruce: JCN7225140, 7225140Z

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€394.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul de siguranță pentru robinetul tip I
Capacitate2.5 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Material robinetAlamă
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.68 "
Înălţime11.5 "
MaterialOţel
În afara Dia.11.75 "
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.215
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Doza de siguranță Justrite 7225140 este utilizată pentru distribuirea lichidelor periculoase în setări de laborator și aplicații farmaceutice și industriale. Acesta asigură un transfer sigur de lichid în eprubete, baloane și pahare.

Caracteristici:

  • Dispune de un gura de umplere care se închide automat pentru a preveni scurgerile și pentru a asigura un transfer sigur de lichid.
  • Această cutie de siguranță are un capac de reducere a presiunii pentru a elibera presiunea acumulată și pentru a preveni potențiale pericole la distribuirea lichidelor periculoase.
  • Vine cu un opritor de flacără din oțel inoxidabil pentru a preveni aprinderea lichidelor inflamabile și pentru a menține siguranța în timpul distribuirii.
  • Această siguranță poate dispune în plus de un robinet cu auto-închidere pentru o dozare convenabilă și fără probleme.
  • Este integrat cu o supapă de eliberare a vidului în capac, asigurând un flux fluid al lichidului, prevenind în același timp acumularea de vid.

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau în timp ce folosesc această cutie de siguranță?

A.

  • Purtați EIP
  • Cunoașteți proprietățile chimice
  • Ventilare
  • Evitați amestecarea
  • Respectați reglementările
  • Etichetați recipientele
  • Folosiți pâlnia și tava
  • Evitați umplerea excesivă
  • Asigurați capacul pentru a evita pericolele
  • Plan de urgență
  • Pregătire
  • Inspectați recipientul de siguranță

Î. Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o cutie de siguranță?

A.

  • Compatibilitate materială
  • Dimensiune și capacitate
  • Masuri de siguranta
  • Respectarea reglementărilor
  • Ergonomie și manevrare
  • Durabilitate și întreținere
  • Tip de conținut
  • Impact asupra mediului

Î. Când ar trebui să înlocuiesc cutia de siguranță Justrite 7225140?

A. Înlocuiți-l când prezintă daune vizibile, cum ar fi lovituri, rugină sau coroziune și dacă are scurgeri sau dacă nu mai respectă standardele și reglementările de siguranță.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiÎnălţimePreț
JUSTRITE 7150150 Bidon de siguranță, robinet din alamă cu fund rigid, tip I, 5 galoane, roșu | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z 71501505 gal.1.58 "16.875 "€353.51
JUSTRITE 7150140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet de jos, tip I, 5 galoane, roșu | AC8JFX JCN7150140 71501405 gal.1.58 "16.875 "€503.64
JUSTRITE 7225150 Bidon de siguranță, robinet din alamă cu fund rigid, tip I, 2-1/2 galoane, roșu | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "€406.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7225140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet, tip I, 2-1/2 galoane, roșu
€394.84 /unitate