JUSTRITE 7150140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet de jos, tip I, 5 galoane, roșu | AC8JFX JCN7150140

JUSTRITE 7150140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet de jos, tip I, 5 galoane, roșu

În stoc
Articol: AC8JFX Model: 7150140Ref. cruce: JCN7150140

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€503.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul de siguranță pentru robinetul tip I
Capacitate5 gal.
CuloriRoșu
Protectia mediuluiNEPA 30
Material robinetAlamă
Dimensiunea orificiului de umplere a turnării1.58 "
Înălţime16.875 "
MaterialOţel
În afara Dia.11.75 "
Folosit pentruInflamabile

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.095
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS73102990000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Cutiile de siguranță pentru laboratorul de oțel de la Justrite au toate beneficiile conservelor de tip I. Caracteristicile adăugate fac din acestea alegerea profesioniștilor de laborator pentru distribuirea în siguranță a lichidelor periculoase în eprubete, baloane mici și pahare. Duzele de umplere au capace cu auto-închidere, de reducere a presiunii și opritoare de flacără din oțel inoxidabil. Aceste cutii au, de asemenea, o supapă de eliberare a vidului în interiorul capacului pentru un flux fluid al lichidului și robinete cu auto-închidere pentru o dozare fără probleme. Cutiile cu robinetul nr. 08540 mai mic oferă o distribuire mai ușoară în medii de laborator, în timp ce robinetul nr. 08902 este mai potrivit pentru uz industrial greu. Cutiile de raft au un robinet 08540 montat la 2 inci deasupra fundului pentru a elimina ridicarea cutiilor în timpul distribuirii. Aprobat FM

Caracteristici:

  • Ideal pentru setarile de laborator
  • Capace de reducere a presiunii cu auto-închidere
  • Supapă de evacuare în interiorul capacului
  • Robinetul montat la 2 inci deasupra fundului
  • Aprobat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDimensiunea orificiului de umplere a turnăriiÎnălţimePreț
JUSTRITE 7150150 Bidon de siguranță, robinet din alamă cu fund rigid, tip I, 5 galoane, roșu | AB4LFH JCN7150150, 7150150Z 71501505 gal.1.58 "16.875 "€353.51
JUSTRITE 7225140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet, tip I, 2-1/2 galoane, roșu | AE4LYN JCN7225140, 7225140Z 72251402.5 gal.1.68 "11.5 "€394.84
JUSTRITE 7225150 Bidon de siguranță, robinet din alamă cu fund rigid, tip I, 2-1/2 galoane, roșu | AE4LYQ JCN7225150, 7225150Z 72251502.5 gal.1.68 "11.5 "€406.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 7150140 Bidon de siguranță pentru laboratoare, robinet de jos, tip I, 5 galoane, roșu
€503.64 /unitate