JUSTRITE 84002 Cadru pentru picioare pentru dulap de siguranță, lățime de 43-3/4 inch | AC3EUQ 2RYJ2

JUSTRITE 84002 Cadru pentru picioare pentru dulap de siguranță, lățime de 43-3/4 inch

În stoc
Element: AC3EUQ Model: 84002Crucea Ref: 2RYJ2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€688.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru pentru picioare pentru ridicarea dulapului
CuloriNegru
Adâncime18.75 "
Înălţime5.25 "
Capacitate de încărcare454 lbs.
MaterialOţel
SubcategorieÎnălțători și suporturi
Lăţime43.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.515
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9403908041
Tara natalaCN

Detalii produs:

Cadrul Leg Riser oferă un suport robust și stabil pentru relocarea ușoară a dulapului gol cu ​​stivuitor sau transpalet. Cadrul cu picioare înalte îl face ușor de curățat dedesubt și ține dulapul departe de umiditatea podelei. Include nivele pentru picioare și etichetă de avertizare de siguranță „Stivuitor numai când este gol”. Cadrul se potrivește cu dulapurile Justrite cu amprenta la sol de 43" W x 18" D (1092 mm x 457 mm).

Caracteristici:

  • Suport dulap stivuitor
  • Pentru mutarea ușoară a dulapurilor goale de 30 și 45 de galoane

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 84002 Cadru pentru picioare pentru dulap de siguranță, lățime de 43-3/4 inch
€688.42 /unitate