Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de blocare HOFFMAN AEK115 Tip electric cu o singură ușă | AG2RFB 32FF16

HOFFMAN Kit de blocare AEK115 Tip electric cu o singură ușă

În stoc
Post: AG2RFB Model: AEK115Crucea Ref: 32FF16

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€804.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit de interblocare
MaterialOţel
SubcategorieAccesorii de blocare
TipElectrical

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.657
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8301406060
Tara natalaUS

Detalii produs:

Setul de interblocare Hoffman AEK115 este utilizat cu cutii de joncțiune de dimensiuni mari, carcase de tip 12 cu o ușă, carcase de tip 4 și 4x cu o ușă și două uși. Această interblocare împiedică deschiderea ușii dulapului atunci când este alimentată. Este montat pe capacul sau ușa dulapurilor și menține UL tip 4, 4X și 12 atunci când sunt respectate instrucțiunile de instalare corespunzătoare.

Caracteristici:

  • Setul de interblocare Hoffman AEK115 are o construcție din oțel cu finisaj placat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.
  • Acest kit de interblocare are solenoizi pentru funcționare continuă și pentru a rezista la abuzuri industriale.
  • Este ambalat cu o placă de conectare, instrucțiuni și un ansamblu solenoid pentru instalare pe teren.

Standarde și aprobări:

  • RoHS
  • A AJUNGE
  • UL
  • CSA

Întrebări frecvente:

Î. Cum se instalează acest kit de interblocare?

A.

  • Montați pe interiorul ușii dulapului prin aceleași șuruburi care țin mânerul ușii în poziție.
  • Atașați placa de blocare la ansamblul de blocare existent.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Kit de blocare HOFFMAN AEKDF Elec cu o ușă/două uși | AG2RFF 32FF20 AEKDF€338.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN Kit de blocare AEK115 Tip electric cu o singură ușă
€804.73 /unitate