JUSTRITE 8630282 Dulap pentru materiale periculoase, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | CD8CLR JCB8630282, 86302821

JUSTRITE 8630282 Dulap pentru materiale periculoase, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm

În stoc
Articol: CD8CLR Model: 8630282Ref. cruce: JCB8630282, 86302821

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,241.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate30 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară44 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Finisaj interiorTermoplastic acoperit cu flacără
Înălțimea interioară39.6 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 90
Înălțimea navei (cm)124.46
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS9403200026
Tara natalaUS

Detalii produs:

ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare care riscă coroziunea din cauza substanțelor chimice infiltrate. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță căptușite pentru materiale periculoase au aceleași caracteristici de calitate găsite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu perete dublu, calibrul 18 (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2 mm, orificii duble, rafturi reglabile, trei puncte. uși din oțel inoxidabil cu autoblocare cu glonț cu mâner lacăt U-Loc™ și etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert®. Finisajul acoperit cu pulbere epoxidic, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică sporită. Căptușeala interioară ChemCor® asigură coroziune completă rezistență și protecție. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 51 °F (165 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de autoînchidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Include o tavă de lucru din polietilenă care poate fi fixată pe partea superioară a dulapului pentru o suprafață de lucru la îndemână. Exclusiv pentru Justrite, fiecare dulap vine cu o etichetă „Periculoasă - Păstrați focul”, precum și un pachet de zece etichete specifice aplicației din care să alegeți și să aplicați la cabinet pentru a-i indica conţinutul. Dulapurile respectă NFPA 74, NFPA 1 Hazardous Material Code și International Fire Code. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Vopsea cu vopsea pulbere oferă o rezistență chimică crescută
  • Usi cu inchidere automata
  • Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare
  • Respectă NFPA 1, NFPA 400 și Codul internațional de incendiu
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de ușiNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 8622282 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 3 rafturi, 22 galoane, 1651 x 591 x 457 mm Dimensiune | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€4,712.41
JUSTRITE 8623282 Dulap pentru materiale periculoase, 2 uși cu autoînchidere, 22 galoane, 889 x 889 x 559 mm Dimensiune | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€4,241.16
JUSTRITE 8645282 Dulap pentru materiale periculoase, 2 rafturi, 45 galoane, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€5,654.87
JUSTRITE 8660282 Dulap pentru materiale periculoase, 2 rafturi, 90 galoane, 1651 x 864 x 864 mm Dimensiune | CD8CLX JCB8660282, 86602821 866028260 gal.30.3 "60.5 "30.8 "22€6,597.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8630282 Dulap pentru materiale periculoase, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm
€4,241.16 /unitate