JUSTRITE 8660282 Dulap pentru materiale periculoase, 2 rafturi, 90 galoane, 1651 x 864 x 864 mm Dimensiune | CD8CLX JCB8660282, 86602821

JUSTRITE 8660282 Hazardous Material Cabinet, 2 Shelves, 90 Gallon, 1651 x 864 x 864mm Size

În stoc
Articol: CD8CLX Model: 8660282Ref. cruce: JCB8660282, 86602821

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,597.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate60 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii30.3 "
Finisaj interiorTermoplastic acoperit cu flacără
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară30.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 149.4
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)96.52
Codul HS9403200026
Tara natalaUS

Detalii produs:

ChemCor? thermoplastic coating on all interior surfaces provides superior protection against corrosion from drips and off-gassing from harsh chemicals. Seam-free surface eliminates the need for rivets or fasteners which risk corrosion from seep-through chemicals. Non-porous surface resists staining and cleans up easily. ChemCor? Lined Hazardous Material Safety cabinets have the same quality features found in Justrite's flammable cabinets including double-wall, 18-gauge (1mm) welded steel construction, 2" (51mm) liquid-tight containment sump, dual vents, adjustable shelves, three-point stainless steel bullet self-latching doors with U-Loc? padlockable handle and Haz-Alert? reflective warning labels. An all epoxy baked-on powder-coat finish, inside and out, provides increased chemical resistance. Interior ChemCor? liner ensures complete corrosion resistance and protection. Self-close door(s) shuts and latches automatically when a fusible link melts at 165?F (74?C) under fire conditions. Unique, concealed self-closing mechanism offers obstruction-free access to contents. Exclusive to Justrite, each cabinet comes with a "Hazardous - Keep Fire Away" label, as well as a pack of ten application-specific labels to choose from and apply to the cabinet in order to indicate its contents. Cabinets comply with NFPA 1, NFPA 400 Hazardous Material Code, and the International Fire Code. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Caracteristici:

  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Usi cu inchidere automata
  • Finisajul acoperit cu pulbere oferă o rezistență chimică crescută
  • Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare
  • Respectă NFPA 1, NFPA 400 și Codul internațional de incendiu
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelCapacitateÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăNumărul de ușiNumărul de rafturiPreț
JUSTRITE 8622282 Dulap pentru materiale periculoase, autoînchidere, 3 rafturi, 22 galoane, 1651 x 591 x 457 mm Dimensiune | CD8CLM JCB8622282, 86222821 862228222 gal.14.6 "60.5 "20 "13€4,712.41
JUSTRITE 8623282 Dulap pentru materiale periculoase, 2 uși cu autoînchidere, 22 galoane, 889 x 889 x 559 mm Dimensiune | CD8CLP JCB8623282, 86232821 862328222 gal.18.8 "27.4 "31.8 "21€4,241.16
JUSTRITE 8630282 Dulap pentru materiale periculoase, 1 raft, 30 galoane, 1118 x 1092 x 457 mm Dimensiune | CD8CLR JCB8630282, 86302821 863028230 gal.14.6 "39.6 "39.5 "21€4,241.16
JUSTRITE 8645282 Dulap pentru materiale periculoase, 2 rafturi, 45 galoane, 1651 x 1092 x 457 mm Dimensiune | CD8CLU JCB8645282, 86452821 864528245 gal.14.6 "60.5 "39.5 "22€5,654.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8660282 Hazardous Material Cabinet, 2 Shelves, 90 Gallon, 1651 x 864 x 864mm Size
€6,597.36 /unitate