JUSTRITE 8825042 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, argintiu | CD8CML

JUSTRITE 8825042 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, argintiu

În stoc
Element: CD8CML Model: 8825042

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,183.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate15 gal.
CuloriSilver
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară21.625 "
Înălțimea exterioară35.75 "
Lățimea exterioară24 "
În interiorul adâncimii18.3 "
Înălțimea interioară26.5 "
Lățimea interioară20.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)68.58
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă o protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare care riscă coroziunea din cauza substanțelor chimice infiltrate. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile căptușite sub hota de fum au un raft reglabil și un picior de 4"hx 3"d (102mm x 77mm) pentru utilizarea sub blat sau a bazei hotei. Dulapurile cu o singură ușă sunt oferite în închiderea ușii cu balama stângă sau dreapta pentru o operare ușoară acolo unde spațiul este limitat. Orificiile de ventilație din peretele din spate cu dispozitive de oprire a flăcării încorporate sunt poziționate în stânga jos și în dreapta sus pentru jurisdicțiile care impun evacuarea vaporilor. Vopsea pulbere coaptă special formulată pe exteriorul dulapului oferă o durată lungă de viață și o rezistență suplimentară la substanțele chimice dure. În plus, au toate caracteristicile și beneficiile grozave ale dulapurilor din oțel albastru, inclusiv conexiuni prin cablu de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușa cu închidere manuală se deschide la 180 de grade și se închide automat când este împinsă închisă. Dulapurile respectă reglementările OSHA și NFPA și sunt aprobate FM.

Caracteristici:

  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
  • Oferă un raft reglabil și o placă de sprijin pentru utilizarea sub blat sau la baza hotei
  • Respectați reglementările OSHA și NFPA
  • Omologat FM
  • Opțiuni multiple de culoare

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriTip de ușăLățimea interioarăNumărul de ușiPreț
JUSTRITE 8825022 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, albastru | CD8CMK 882502215 gal.AlbastruManual20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825072 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, lumină neutră | CD8CMM 882507215 gal.Off AlbManual20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825122 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, albastru | CD8CMN 882512215 gal.AlbastruManual20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825142 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, argintiu | CD8CMP 882514215 gal.SilverManual20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825172 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, lumină neutră | CD8CMQ 882517215 gal.Off AlbManual20.8 "1€5,183.64
JUSTRITE 8825222 Dulap de siguranță corosiv/acid, autoînchidere, 15 galoane, albastru | CD8CMR 882522215 gal.AlbastruÎnchiderea de sine20.8 "1€5,811.96
JUSTRITE 8825242 Dulap de siguranță coroziv/acid, autoînchidere, 15 galoane, argintiu | CD8CMT 882524215 gal.SilverÎnchiderea de sine20.8 "1€5,811.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8825042 Dulap de siguranță corosiv/acid, închidere manuală, 15 galoane, argintiu
€5,183.64 /unitate