JUSTRITE 890200 Mini dulap inflamabil transportabil, 2 galoane 1 usa, inchidere manuala, galben | CD8CPM JCB8902001 / 8902001 / 8902001

JUSTRITE 890200 Mini dulap inflamabil transportabil, 2 galoane 1 uşă, închidere manuală, galben

În stoc
Articol: CD8CPM Model: 890200Ref încrucișat: JCB8902001, 8902001 / 8902001

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,142.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru lichide inflamabile
Rafturi reglabileDa
CuloriGalben
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară8"
Înălțimea exterioară22 "
Lățimea exterioară17 "
În interiorul adâncimii4.75 "
Înălțimea interioară18.25 "
Lățimea interioară13.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi1
Cantitatea de paleți8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.2365
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Detalii produs:

Dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890200 este utilizat în parcuri de distracție, decoruri de film, hoteluri și unități de producție pentru depozitarea și transportul în siguranță a combustibililor inflamabili, detergenților și substanțelor chimice.

Caracteristici:

  • Are o construcție din oțel sudată cu grosimea de 18 calibrul, cu pereți dubli, cu spațiu de aer izolator de 1.5 inchi pentru a asigura rezistența la foc.
  • Acest mini dulap inflamabil are un mâner U-Loc montat încastrat, care vine cu 2 chei și acceptă un lacăt opțional pentru mai multă siguranță.
  • Este echipat cu un raft reglabil și 3 corzi elastice pentru a menține conținutul la loc în timpul transportului.
  • Acest dulap are etichete de avertizare reflectorizante Haz-Alert care sunt foarte vizibile în timpul întreruperilor de curent (atunci când este iluminat cu o lanternă) sau a pericolelor de incendiu pentru a asigura siguranța utilizatorului.
  • Vine cu uși cu închidere manuală, cu blocare automată, care se deschid până la 180 de grade și se închid în siguranță pentru o protecție optimă.
  • Acest dulap Sure-Grip EX are un mecanism de închidere sigur care asigură că sistemul de blocare a gloanțelor din oțel inoxidabil în trei puncte funcționează eficient.
  • Include o rezervor inferioară etanș de 2 inchi, patru picioare reglabile cu autonivelare, un conector de împământare și o etichetă de avertizare trilingvă.

Standarde și aprobări:

  • OSHA
  • NFPA

Întrebări frecvente:

Î. Este dulapul de siguranță inflamabil Justrite 890200 rezistent la substanțe chimice?

A. Acest mini dulap inflamabil Justrite are un finisaj acoperit cu pulbere epoxidică sau poliester fără plumb pentru o rezistență chimică excelentă.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 890200 Mini dulap inflamabil transportabil, 2 galoane 1 uşă, închidere manuală, galben
€1,142.34 /unitate