JUSTRITE 891302 Dulap de siguranță coroziv, 2 uși, închidere manuală, 457 x 1092 x 457 mm, albastru | AD8BMK JCB8913021, 8913021

JUSTRITE 891302 Dulap de siguranță coroziv, 2 uși, închidere manuală, dimensiune 457 x 1092 x 457 mm, albastru

În stoc
Articol: AD8BMK Model: 891302Ref. cruce: JCB8913021, 8913021

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,148.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileNu
Capacitate12 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară18 "
Lățimea exterioară43 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară13 "
Lățimea interioară39.5 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Tip montareStackable
Numărul de uși2
Numărul de rafturi0
Cantitatea de paleți2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 58.95
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de securitate) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. Proiectate pentru a fi montate deasupra dulapurilor noastre standard de siguranță de 30 și 45 de galoane (114 și 170 L), aceste dulapuri Piggyback creează un spațiu de depozitare sigur fără a ocupa spațiu valoros pe podea. Dulapurile pot fi, de asemenea, folosite independent ca unitate de montare pe perete sau pe blat. Dulapurile de siguranță Piggyback din oțel albastru Justrite pentru substanțe corozive au aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile. Toate modelele vin cu construcție cu perete dublu, orificii de aerisire duble, conexiuni pentru fire de împământare, rafturi reglabile, praguri etanșe, uși cu autoblocare în trei puncte și picioare de nivelare. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat când sunt împinse închise. În plus, acestea includ tăvi din polietilenă atașate la rafturi din oțel galvanizat și o căptușeală separată din polietilenă pentru bazinul inferior, care rezistă la substanțele chimice agresive. Îndepărtați cu ușurință căptușeala pentru curățarea rapidă a picăturilor și a scurgerilor. Un strat epoxidic copt cu pulbere, în interior și în exterior, oferă o rezistență chimică crescută. Modelele cu închidere manuală îndeplinesc normele OSHA și NFPA 30. Dulapurile sunt aprobate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Extindeți depozitarea și separați în siguranță substanțele corozive
  • Conține vopsea formulată exclusiv și tăvi din polietilene care rezistă acizilor, bazelor și solvenților
  • Oferă aceleași caracteristici de siguranță de calitate ca și dulapurile pentru substanțe inflamabile
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 891302 Dulap de siguranță coroziv, 2 uși, închidere manuală, dimensiune 457 x 1092 x 457 mm, albastru
€2,148.10 /unitate