JUSTRITE 8922022 Dulap de siguranță corosiv/acid, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, 22 galoane, albastru | CD8CRT

JUSTRITE 8922022 Dulap de siguranță coroziv/acid, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, 22 galoane, albastru

În stoc
Articol: CD8CRT Model: 8922022

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,926.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță coroziv
Rafturi reglabileDa
Capacitate22 gal.
CuloriAlbastru
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară18 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară23.25 "
În interiorul adâncimii14.6 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară20 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși1
Numărul de rafturi3
Cantitatea de paleți1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.5
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)66.04
Tara natalaUS

Detalii produs:

Mediile de cercetare care utilizează multe tipuri diferite de substanțe chimice au cerințe speciale de depozitare. Indiferent dacă se utilizează acizi, baze sau solvenți, este esențial ca lichidele incompatibile să fie separate pentru a evita exploziile sau incendiile dezastruoase. SDS (Fișa cu date de siguranță) ar trebui revizuită pentru a determina caracteristicile chimice și practicile de depozitare recomandate. ChemCor? învelișul termoplastic de pe toate suprafețele interioare oferă protecție superioară împotriva coroziunii din cauza picăturilor și a degajării de gaze de la substanțele chimice dure. Suprafața neporoasă rezistă la pătare și se curăță ușor. ChemCor? Dulapurile de siguranță pentru acizi subțiri căptușite au aceleași caracteristici de calitate găsite în dulapurile inflamabile Justrite, inclusiv construcție din oțel sudat cu perete dublu, de 18 (1 mm), bazin de reținere etanș la lichid de 2" (51 mm), orificii duble, rafturi reglabile, trei Ușile autoblocante din oțel inoxidabil cu mâner cu lacăt și etichete de avertizare Haz-Alert? Un finisaj cu pulbere epoxidică, în interior și în exterior, asigură o rezistență chimică sporită Rezistență la coroziune și protecție. Ușile cu închidere manuală se deschid la 180 de grade și se închid automat la împingere. Modelele cu închidere manuală îndeplinesc normele OSHA și NFPA 30.

Caracteristici:

  • Ideal pentru zone cu spațiu limitat sau pentru extinderea condițiilor actuale de depozitare
  • Oferă protecție completă împotriva acizilor duri și a substanțelor chimice corozive
  • Protecția împotriva incendiilor și conformitatea cu codul
  • Suprafața fără cusături elimină nevoia de nituri sau elemente de fixare
  • Omologat FM

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăPreț
JUSTRITE 8922222 Dulap de siguranță corosiv/acid, 3 rafturi, 1 uşă, autoînchidere, 22 galoane | CD8CRZ 8922222Închiderea de sine€5,077.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8922022 Dulap de siguranță coroziv/acid, 3 rafturi, 1 uşă, închidere manuală, 22 galoane, albastru
€3,926.99 /unitate