JUSTRITE 8962053 Dulap pentru deșeuri inflamabile, 55 galoane, 38 x 38 x 70 inch, alb | CD8CWY

JUSTRITE 8962053 Dulap pentru deșeuri inflamabile, 55 galoane, 38 x 38 x 70 inchi, alb

În stoc
Articol: CD8CWY Model: 8962053

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,298.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru tambur vertical
Rafturi reglabileDa
Capacitate55 gal.
CuloriAlb
Tip de ușăManual
Protectia mediuluiNEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară30.8 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 158.85
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaUS

Detalii produs:

For storage of larger quantities of flammable solvents, the heavy-duty Drum Safety Cabinet is available in many styles and sizes. Built to the same high standards as the smaller Classic Safety Cabinets, a reinforced liquid-tight sump contains spills. An array of drum accessories and equipment is available to ensure safety and convenience when storing and handling drums of hazardous materials. White Drum Cabinets for Flammable Waste are the solution for temporary on-site accumulation and storage of waste liquids. Vertical drum safety cabinets safely store waste awaiting pickup and disposal. Each cabinet includes a handy half-depth shelf for additional storage. Large warning label on outside doors identifies contents "Flammable Waste". Manual-close doors open to a full 180 degrees and self-latch when pushed closed. Cabinets are FM approved and come with a ten-year warranty.

Caracteristici:

  • Depozitați deșeurile inflamabile
  • Soluție ideală pentru acumularea temporară la fața locului și depozitarea lichidelor reziduale
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelCapacitateTip de ușăLățimea interioarăArticolPreț
JUSTRITE 8962253 Dulap pentru deșeuri inflamabile, 1 tambur vertical, 1 raft, 2 uși, 55 galoane, alb | CD8CXE 896225355 gal.Închiderea de sine30.8 "Cabinet de siguranță pentru tambur vertical€3,769.92
JUSTRITE 8991053 Dulap pentru deșeuri inflamabile, 2 tamburi verticale, 1 raft, 2 uși, 110 galoane, alb | CD8CYW 8991053110 gal.Manual86.5 "Cabinet de siguranță pentru lichide inflamabile€5,811.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 8962053 Dulap pentru deșeuri inflamabile, 55 galoane, 38 x 38 x 70 inchi, alb
€3,298.68 /unitate