JUSTRITE 899270 Dulap de siguranță pentru tambur, 115 galoane, autoînchidere, 1651 x 1499 x 864 mm, 3 rafturi, galben | CD8CZE JCB8992701, 8992701

JUSTRITE 899270 Dulap de siguranță pentru tambur, 115 galoane, autoînchidere, 1651 x 1499 x 864 mm, 3 rafturi, galben

În stoc
Articol: CD8CZE Model: 899270Ref. cruce: JCB8992701, 8992701

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,581.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță pentru tambur vertical
Rafturi reglabileDa
Capacitate115 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară59 "
În interiorul adâncimii30.3 "
Înălțimea interioară60.5 "
Lățimea interioară23.3 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Numărul de rafturi3
Cantitatea de paleți1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 276.3
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)149.86
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pentru depozitarea unor cantități mai mari de solvenți inflamabili, dulapul de siguranță pentru tambur de mare rezistență este disponibil în mai multe stiluri și dimensiuni. Construit la aceleași standarde înalte ca și dulapurile de siguranță clasice mai mici, un bazin ranforsat etanș la lichide conține scurgeri. O gamă largă de accesorii și echipamente pentru tobe este disponibilă pentru a asigura siguranța și confortul atunci când depozitați și manipulați butoaiele de materiale periculoase. Dulapuri galbene cu două sarcini depozitează în siguranță lichide inflamabile. Acestea dispun de două compartimente separate, care se potrivesc unui tambur vertical de 55 sau 30 de galoane (200 sau 110 L) și până la douăsprezece cutii de siguranță de 5 galoane (19 L). Dulapurile dispun de ușă cu blocare în trei puncte, cu autoblocare, pentru protecție maximă în condiții de incendiu. Sistemul de blocare se cuplează automat când ușa este închisă împinsă. Dulapurile includ role pentru tambur în colector și un raft cu jumătate de adâncime în compartimentul pentru tambur plus două rafturi reglabile de dimensiune completă în compartimentul pentru conserve. Construcția robustă din oțel cu perete dublu de calibrul 18 (1 mm) oferă o durabilitate excelentă. Modelul cu închidere automată are o legătură fuzibilă care ține ușile larg deschise în timpul utilizării și se topește la 165 °F (74 °C), permițând ușilor să se închidă automat în cazul unui incendiu. Dimensiuni interioare: partea tamburului - 30.625" l x 60.5" H x 30.34" D Partea cutie - 23.25" l x 60.5" H x 30.34" D

Caracteristici:

  • Depozitați tamburul și cutiile de siguranță într-un singur dulap
  • Dispune de ușă cu blocare automată, în trei puncte pentru protecție maximă la foc
  • Construcția robustă oferă o durabilitate excelentă
  • Respectă reglementările OSHA

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăLățimea interioarăPreț
JUSTRITE 899260 Dulap de siguranță pentru tambur, 115 galoane, închidere manuală, 435 l, dimensiune 1651 x 1499 x 864 mm, galben | CD8CZD JCB8992601, 8992601 899260Manual30.6 "€9,044.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 899270 Dulap de siguranță pentru tambur, 115 galoane, autoînchidere, 1651 x 1499 x 864 mm, 3 rafturi, galben
€9,581.88 /unitate