JUSTRITE 899320 Dulap de siguranță pentru tambur, 1 tambur orizontal, 2 uși, cu închidere automată, 55 galoane, galben | AF4YVJ JCB8993201, 8993201

JUSTRITE 899320 Dulap de siguranță pentru tobe, 1 cilindru orizontal, 2 uși, cu închidere automată, 55 galoane, galben

În stoc
Articol: AF4YVJ Model: 899320Ref. cruce: JCB8993201, 8993201

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,999.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță orizontal al tamburului
Rafturi reglabileNu
Capacitate55 gal.
CuloriGalben
Tip de ușăÎnchiderea de sine
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară48 "
Înălțimea exterioară50 "
Lățimea exterioară30 "
finalizareaPudră acoperită
În interiorul adâncimii44.8 "
Înălțimea interioară46.4 "
Lățimea interioară27 "
MaterialOţel
Grosimea materialului18 cal.
Numărul de uși2
Cantitatea de paleți1
Aplicarea cabinetului de siguranțăCabinet de depozitare a deșeurilor periculoase și tamburi
Tip dulap de siguranțăTambur orizontal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 170.1
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)132.08
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS94032080900
Tara natalaUS

Detalii produs:

Pentru depozitarea unor cantități mai mari de solvenți inflamabili, dulapul de siguranță pentru tambur de mare rezistență este disponibil în mai multe stiluri și dimensiuni. Construit la aceleași standarde înalte ca și dulapurile de siguranță clasice mai mici, un bazin ranforsat etanș la lichide conține scurgeri. O gamă largă de accesorii și echipamente pentru tobe este disponibilă pentru a asigura siguranța și confortul atunci când depozitați și manipulați butoaiele de materiale periculoase. Adăpostiți în siguranță butoaie orizontale pentru utilizare în aplicații de distribuire prin debit gravitațional. Interiorul oferă spațiu pentru o cutie de picurare și include șine pentru a ghida suportul tamburului (se vinde separat mai jos) în poziție. Ușile cu autoînchidere se închid și se închid automat atunci când o legătură fuzibilă se topește la 165 °F (74 °C) în condiții de incendiu. Mecanismul unic de auto-închidere ascuns oferă acces fără obstacole la conținut. Dulapurile sunt omologate FM și vin cu o garanție de zece ani.

Caracteristici:

  • Utilizați pentru depozitarea tamburului sau ca stație de distribuire
  • Pentru utilizare în aplicații de distribuire cu debit gravitațional
  • Omologat FM
  • Garanție de zece ani

Variante de produs

ProdusModelTip de ușăPreț
JUSTRITE 899300 Dulap de siguranță pentru tambur, Închidere manuală, Capacitate 200 L, Dimensiune 1270 x 762 x 1219 mm, Galben | AB4LEC JCB8993001, 8993001 899300Manual€4,890.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 899320 Dulap de siguranță pentru tobe, 1 cilindru orizontal, 2 uși, cu închidere automată, 55 galoane, galben
€4,999.87 /unitate