JUSTRITE 911040 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 4 tamburi | CD8CZH

JUSTRITE 911040 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 4 tamburi

Articol: CD8CZH Model: 911040
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€20,535.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de siguranță
Capacitate4000 lbs.
CuloriOs
Înălțimea ușii51 "
Balamaua ușiiDreapta
Tip de ușăStandard
Lățimea ușii42 "
Capacitatea tamburului55 gal.
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară62 "
Înălțimea exterioară77.5 "
Lățimea exterioară67 "
În interiorul adâncimii54 "
Înălțimea interioară62 "
Lățimea interioară54 "
MaterialOţel
Numărul de uși1
Capacitate de stocare105 cu. În.
Capacitatea rezervorului100 gal.
Adâncimea rezervorului7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 603.45
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)157.48
Lățimea navei (cm)170.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

Protejați oamenii și mediul și îndepliniți cerințele de asigurare prin depozitarea materialelor periculoase în dulapuri robuste, aprobate de FM. Dispunând de construcție incombustibilă cu oțel de grosime mare și reținere secundară încorporată, fiecare dulap este pe deplin conform cu reglementările EPA 40 CFR, NFPA 30 și NFPA 1. Depozitarea adecvată a substanțelor chimice reduce pericolele de otrăvire și accidentele, minimizează contaminarea substanțelor chimice și previne amenzile nedorite și costisitoare. Fiecare dulap dispune de ventilație naturală, decal NFPA 704 cu diamant pentru identificarea conținutului, plăci de ancorare pentru protecție pentru reținere și conexiuni multiple de împământare statică pentru siguranță maximă. Canalele pentru stivuitoare permit relocarea ușoară. Alegeți panouri de protecție împotriva exploziilor pentru depozitarea substanțelor inflamabile din Clasa 1A foarte volatile sau distribuirea substanțelor inflamabile din Clasele 1A și 1B, așa cum sunt definite de NFPA - verificați întotdeauna cu autoritatea locală care are jurisdicție pentru a asigura siguranța, respectând toate reglementările locale, inclusiv cerințele de retragere adecvate.

Caracteristici:

  • Soluție de depozitare periculoasă/chimică sigură
  • Construcție robustă de ecartament greu
  • Îndeplinește cerințele EPA, NFPA 30 și NFPA 1; Omologat FM
  • Personalizat cu o varietate de caracteristici și accesorii opționale

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea rezervoruluiCapacitateÎnălțimea ușiiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăCapacitate de stocareCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 911020 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 2 tamburi | CD8CZF 91102013.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 cu. În.120 gal.€14,700.00
RFQ
JUSTRITE 911060 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 6 tamburi | CD8CZK 9110607"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 cu. În.140 gal.€20,179.09
RFQ
JUSTRITE 911090 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 9 tamburi | CD8CZM 9110907"9000 lbs.80 "78 "84 "78 "296 cu. În.198 gal.€26,059.09
RFQ
JUSTRITE 911120 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 12 tamburi | CD8CZP 9111207"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 cu. În.253 gal.€29,667.27
RFQ
JUSTRITE 911160 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 16 tamburi | CD8CZR 9111607"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 cu. În.326 gal.€39,690.00
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 911040 Dulap de siguranță exterior incombustibil, 4 tamburi
€20,535.90 /unitate