JUSTRITE 911121 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu dispozitiv antiexplozie, 12 tamburi | CD8CZQ

JUSTRITE 911121 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu protecție împotriva exploziei, 12 tamburi

Articol: CD8CZQ Model: 911121
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€39,778.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de siguranță
Capacitate12000 lbs.
CuloriOs
Înălțimea ușii80 "
Balamaua ușiiDreapta
Tip de ușăStandard
Lățimea ușii42 "
Capacitatea tamburului55 gal.
Protectia mediuluiNEPA 1, NEPA 30
Adâncimea exterioară115 "
Înălțimea exterioară99 "
Lățimea exterioară84 "
În interiorul adâncimii102 "
Înălțimea interioară84 "
Lățimea interioară78 "
MaterialOţel
Numărul de uși1
Dimensiune panou(2) 48" x 48"
Capacitate de stocare387 cu. În.
Capacitatea rezervorului253 gal.
Adâncimea rezervorului7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1274.4
Înălțimea navei (cm)246.38
Lungimea navei (cm)289.56
Lățimea navei (cm)213.36
Tara natalaUS

Detalii produs:

Protejați oamenii și mediul și îndepliniți cerințele de asigurare prin depozitarea materialelor periculoase în dulapuri robuste, aprobate de FM. Dispunând de construcție incombustibilă cu oțel de grosime mare și reținere secundară încorporată, fiecare dulap este pe deplin conform cu reglementările EPA 40 CFR, NFPA 30 și NFPA 1. Depozitarea adecvată a substanțelor chimice reduce pericolele de otrăvire și accidentele, minimizează contaminarea substanțelor chimice și previne amenzile nedorite și costisitoare. Fiecare dulap dispune de ventilație naturală, decal NFPA 704 cu diamant pentru identificarea conținutului, plăci de ancorare pentru protecție pentru reținere și conexiuni multiple de împământare statică pentru siguranță maximă. Canalele pentru stivuitoare permit relocarea ușoară. Alegeți panouri de protecție împotriva exploziilor pentru depozitarea substanțelor inflamabile din Clasa 1A foarte volatile sau distribuirea substanțelor inflamabile din Clasele 1A și 1B, așa cum sunt definite de NFPA - verificați întotdeauna cu autoritatea locală care are jurisdicție pentru a asigura siguranța, respectând toate reglementările locale, inclusiv cerințele de retragere adecvate.

Caracteristici:

  • Soluție de depozitare periculoasă/chimică sigură
  • Panouri de reducere a exploziilor concepute pentru a se elibera la 20 psf
  • Construcție robustă de ecartament greu
  • Îndeplinește cerințele EPA, NFPA 30 și NFPA 1; Omologat FM
  • Personalizat cu o varietate de caracteristici și accesorii opționale

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea rezervoruluiCapacitateÎnălțimea ușiiÎn interiorul adâncimiiÎnălțimea interioarăLățimea interioarăCapacitate de stocareCapacitatea rezervoruluiPreț
JUSTRITE 911021 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu protecție împotriva exploziei, 2 tamburi | CD8CZG 91102113.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 cu. În.120 gal.€15,368.18
RFQ
JUSTRITE 911041 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu dispozitiv antiexplozie, 4 tamburi | CD8CZJ 9110417"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 cu. În.99 gal.€17,773.64
RFQ
JUSTRITE 911061 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu dispozitiv antiexplozie, 6 tamburi | CD8CZL 9110617"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 cu. În.140 gal.€21,782.73
RFQ
JUSTRITE 911091 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu dispozitiv antiexplozie, 9 tamburi | CD8CZN 9110917"9000 lbs.80 "78 "84 "78 "296 cu. În.198 gal.€27,261.82
RFQ
JUSTRITE 911161 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu dispozitiv antiexplozie, 16 tamburi | CD8CZT 9111617"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 cu. În.326 gal.€42,496.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 911121 Dulap de siguranță exterior incombustibil cu protecție împotriva exploziei, 12 tamburi
€39,778.21 /unitate