JUSTRITE 915003 Rampă de încărcare din oțel, dulap cu 4 tamburi | CD8DAW

JUSTRITE 915003 Rampă de încărcare din oțel, dulap cu 4 tamburi

Articol: CD8DAW Model: 915003
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,557.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă de încărcare
CuloriGalben
Pentru utilizare cu4, 6, 9, 12 și 16 tobe, 105, 205, 296, 387, 506 cu ft.
Înălţime8"
Lungime88 "
MaterialOţel
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 101.25
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)223.52
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

Construit din oțel și finisat cu vopsea galbenă anti-alunecare, selectați o rampă pentru un plus de confort atunci când încărcați sau descărcați substanțe chimice. Pentru utilizare cu dulapuri cu 4, 6, 9, 12 și 16 tamburi și 105, 205, 296, 387, 506 ft cu.

Caracteristici:

  • Pentru un plus de confort la încărcarea și descărcarea dulapurilor
  • construcţie

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cuÎnălţimeLungimePreț
JUSTRITE 915001 Rampă de încărcare din oțel, dulap cu 2 tamburi | CD8DAV 915001Doar cu 2 tobe, 52 cu. ft. Dulapuri14 "120 "€3,207.27
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE 915003 Rampă de încărcare din oțel, dulap cu 4 tamburi
€3,557.40 /unitate