Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Kit supapă de înlocuire și placă de împingere pentru spălarea ochilor/faței, dimensiune 1/2-inch | CD8DQZ

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Kit supapă de înlocuire și placă de împingere pentru spălarea ochilor/faței, dimensiune de 1/2 inch

În stoc
Articol: CD8DQZ Model: EYEBTH-VLVE-KIT

Descarcă-l Mai 20, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€449.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă / supapă de împingere a ochilor
Activează ByÎmpingeți placa
Adâncime9.5 "
CalitateGradul 316L
Înălţime5"
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Materialul supapei de funcționareOţel inoxidabil
Tip de intrare a apeiFNPT
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32

Detalii produs:

Acest kit de modernizare se potrivește cu majoritatea supapelor de duș de siguranță montate în partea superioară, cu conexiuni NPT de 1/2 inch. Dispune de o supapă special concepută, care include o placă de oprire din oțel inoxidabil integrală, rezistentă, pentru a gestiona funcționarea grea fără defecțiuni.

Caracteristici:

  • Supapă cu bilă un sfert de tură de înaltă performanță, fabricat din inox 316L, suportă cele mai dure medii și condiții de șantier - cuplul de operare scăzut oferă o funcționare fiabilă și ușoară pornire/oprire
  • Placa de împingere rezistentă, acoperită din inoxidabil, cu conexiune cu supapă din nailon, este foarte vizibilă și se activează spre est pentru spălarea imediată a ochilor/faței.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE EYEBTH-VLVE-KIT Kit supapă de înlocuire și placă de împingere pentru spălarea ochilor/faței, dimensiune de 1/2 inch
€449.25 /unitate