Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Robinet de amestec termostatic JUSTRITE TMVS-AC, duș de siguranță, simplu | CH6GBT

JUSTRITE TMVS-AC Supapă de amestec termostatică, duș de siguranță, simplu

În stoc
Articol: CH6GBT Model: TMVS-AC

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,623.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de amestecare
Adâncimea exterioară3"
Înălțimea exterioară5.5 "
Lățimea exterioară8.5 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Tip de intrare a apeiFNPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8

Detalii produs:

Aceste supape combină apă caldă și rece pentru a furniza apă caldă (85 °F / 29 °C) echipamentelor de urgență și cu o gamă de 2 până la 35.1 GPM la 30 PSI (7.6 până la 133 LPM la 2 BAR G), la această jumătate. - supapa de capacitate este suficientă pentru o singură spălătorie de ochi sau duș cu apă. Supapa poate fi instalată în aplicațiile existente de duș de urgență sau spălarea ochilor și poate fi utilizată pentru a controla temperatura sistemelor de alimentare cu recirculare și fără recirculare. Ajută la îndeplinirea ANSI Z358.1-2014 și controlează cu precizie temperatura de ieșire în conformitate cu standardele ASSE 1071.

Caracteristici:

  • Oprirea pozitivă a apei calde elimină livrarea apei opărite în cazul în care alimentarea cu apă rece se defectează
  • Bypass-ul integrat pentru apă rece asigură livrarea fiabilă a apei rece dacă alimentarea cu apă caldă este întreruptă
  • Setat din fabrică la 85 F (29.4 C) pentru a asigura confort atunci când este folosit cu o spălare pentru ochi, dar poate fi setat în siguranță la 95 F (35 C) pentru o eficacitate maximă atunci când este utilizat cu spălarea pentru corp.
  • Verificări integrale ale stilului cartuşului cu ecrane pentru a preveni refluxul şi pentru a filtra resturile care intră în supapă
  • Certificat conform standardelor ASSE 1071 și CSA

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea intrăriiPreț
Supapă de amestec termostatică JUSTRITE TMVEF-AC, stație de spălare a ochilor/faței, capacitate redusă | CH6GBQ TMVEF-AC1 / 2 "€1,413.72
Robinet de amestec termostatic JUSTRITE TMVM-AC, capacitate mare, dus de siguranta | CH6GBR TMVM-AC1"€6,754.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JUSTRITE TMVS-AC Supapă de amestec termostatică, duș de siguranță, simplu
€2,623.23 /unitate