REELCRAFT Bobine pentru furtunul de combustibil, seria F9000


Filtru
Poziția ghidajului: Vântul de jos , Lungimea furtunului: 50ft
StilModelPresiuneFurtunCapetele furtunuluiGreutateID-ul furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
FD9450 OLPBW
50 psiDa1 "NPT (M)157 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,249.25
RFQ
B
FD9300 OLPBW
50 psiNu-114 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,651.85
RFQ
A
FE9450 OLPBW
50 psiDa1 "NPT (M)157 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F€2,577.50
RFQ
C
FE9350 OLPBW
50 psiDa3/4 "NPT (M)140 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€2,724.28
RFQ
A
FD9350 OLPBW
500 PsiDa3/4 "NPT (M)140 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F€2,108.57
RFQ
A
FE9400 OLPBW
500 PsiNu-115 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,715.64
RFQ
B
FE9300 OLPBW
500 PsiNu-115 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F€1,923.77
RFQ
B
FD9400 OLPBW
500 PsiNu-113 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F€1,414.88
A
FF9500 OLPBW
600 psiNu-125 lbs.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F€2,260.57
RFQ
D
FF9600 OLPBW
600 psiNu-135 lbs.1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F€2,305.84
RFQ

Bobine pentru furtunul de combustibil, seria F9000

Tamburele de furtun din seria Reelcraft F9000 au un piedestal dublu robust cu un sistem de suport cu două axe pentru a crește stabilitatea și a reduce vibrațiile în timpul utilizării. Sunt utilizate cu furtunuri de gaz pentru servicii de utilitate, suport la sol și servicii de manipulare a lichidelor în vrac. Aceste tambururi de furtun au cadre de bază substanțiale, cu lățime întreagă, pentru a oferi rezistență și sunt ideale pentru aplicații mobile și cu montare permanentă. Acestea dispun de pivotare cu flux complet și design de etanșare de cea mai înaltă calitate pentru durabilitate. Aceste unități sunt disponibile cu capacități de manipulare a presiunii cuprinse între 50 și 600 psi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?