Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REELCRAFT FD9400 OLPBW Tambur pentru furtun pentru combustibil, 1 inch x 50 picioare | AH8DPC 38L675

REELCRAFT FD9400 OLPBW Tambur pentru furtun pentru combustibil, 1 inch x 50 picioare

În stoc
Element: AH8DPC Model: FD9400 OLPBWCrucea Ref: 38L675
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
€1,414.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Poziția ghidajului roleiVântul de jos
FurtunNu
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.5 "
Admisie1 "NPT (F)
Max. Temp.210 grade F
Outlet1 "NPT (F)
Presiune500 Psi
Greutate113 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

,Tamburele de furtun retractabil cu arc de la Reelcraft, echipate cu etanșări Viton, încorporează forme metalice pentru a asigura cea mai mare rezistență posibilă și sunt ideale pentru aplicații mobile și cu montare permanentă. Aceste mulinete robuste, rezistente la coroziune sunt potrivite pentru o mare varietate de aplicații de combustibil, inclusiv E85. Mulinetele din seria FD9000 sunt furnizate cu pivotul nostru cu rulment cu bile. Contactați Reelcraft pentru modelele de ghidaj de furtun de vânt superior și lateral. ,NOTĂ:, Nerecomandat pentru carburanți., , ,Cadru de bază substanțial – Cadrul cu lățime completă are cea mai mare zonă de montare și rezistență totală a bobinelor din clasa sa., ,Design pivotant fără stres cu flux complet – pivotul de flux combină designul și materialele de etanșare de cea mai înaltă calitate cu zonele de rulment pentru a asigura o durată de viață maximă., ,Finisajul de calitate și rezistența la coroziune – Componentele individuale acoperite cu pulbere oferă protecție maximă împotriva coroziunii premature., ,Bobina este expediată în vânt de jos poziție cu o intrare pe partea dreaptă., ,Fabricat în SUA, , ,NOTĂ:, Mulinetele Reelcraft Seria 9000 sunt livrate numai LTL. Livrările de colete mici nu sunt disponibile pentru acest model.,

Variante de produs

ProdusModelPresiuneFurtunCapetele furtunuluiGreutateID-ul furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieMax. Temp.Preț
REELCRAFT FD9350 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLU FD9350 OLPBW500 PsiDa3/4 "NPT (M)140 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 grade F€1,742.62
RFQ
REELCRAFT FD9450 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLV FD9450 OLPBW50 psiDa1 "NPT (M)157 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)150 grade F€1,858.88
RFQ
REELCRAFT FE9400 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLW FE9400 OLPBW500 PsiNu-115 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)210 grade F€1,417.88
RFQ
REELCRAFT FE9450 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiDa1 "NPT (M)157 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)150 grade F€2,130.16
RFQ
REELCRAFT FF9500 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1-1/4 inch, 600 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiNu-125 lbs.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 grade F€1,868.24
RFQ
REELCRAFT FD9300 OLPBW Tambur pentru furtun de combustibil, dimensiune de 3/4 inch, lungime 50 de picioare, sarcină maximă | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiNu-114 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grade F€1,365.17
RFQ
REELCRAFT FE9300 OLPBW Tambur pentru furtun de combustibil, Dimensiune de 3/4 inch, Lungime de 50 de picioare, Utilitate maximă | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiNu-115 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grade F€1,589.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT FD9400 OLPBW Tambur pentru furtun pentru combustibil, 1 inch x 50 picioare
€1,414.88 /unitate