REELCRAFT FD9450 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare

Articol: BT7CLV Model: FD9450 OLPBW
€2,249.24 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Poziția ghidajului roleiVântul de jos
FurtunDa
Capetele furtunului1 "NPT (M)
ID-ul furtunului1"
Lungimea furtunului50ft
Furtun exterior Dia.1.5 "
Admisie1 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet1 "NPT (F)
Presiune50 psi
Greutate157 lbs.

Detalii produs:

,Reelcraft’s spring retractable fuel delivery hose reels, equipped with Viton seals, incorporate metal forms to ensure the greatest possible strength and are ideal for mobile and permanent-mount applications. These rugged, corrosion-resistant reels are suitable for a wide variety of fuel applications including E85. Series FD9000 reels are supplied with our ball-bearing style swivel. Contact Reelcraft for top wind and side wind hose guide models. NOTE: Not recommended for jet fuel., , ,Substantial base frame – The full-width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Full flow stress-free swivel design – The full flow swivel combines the highest grade seal design and materials with bearing areas to ensure maximum service life., ,Quality finish and corrosion resistance – Individually powder-coated components offer the maximum protection from premature corrosion., ,The reel is shipped in the bottom wind position with a right-hand inlet., ,Made in USA, , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Variante de produs

ProdusModelPresiuneFurtunCapetele furtunuluiGreutateID-ul furtunuluiFurtun exterior Dia.AdmisieMax. Temp.Preț
REELCRAFT FD9400 OLPBW Tambur pentru furtun pentru combustibil, 1 inch x 50 picioare | AH8DPC 38L675 FD9400 OLPBW500 PsiNu-113 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)210 grade F€1,414.88
REELCRAFT FD9350 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 3/4 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLU FD9350 OLPBW500 PsiDa3/4 "NPT (M)140 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 grade F€1,742.62
RFQ
REELCRAFT FE9400 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLW FE9400 OLPBW500 PsiNu-115 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)210 grade F€1,417.88
RFQ
REELCRAFT FE9450 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CLX FE9450 OLPBW50 psiDa1 "NPT (M)157 lbs.1"1.5 "1 "NPT (F)150 grade F€2,130.16
RFQ
REELCRAFT FF9500 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1-1/4 inch, 600 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT7CMA FF9500 OLPBW600 psiNu-125 lbs.1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 grade F€1,868.24
RFQ
REELCRAFT FD9300 OLPBW Tambur pentru furtun de combustibil, dimensiune de 3/4 inch, lungime 50 de picioare, sarcină maximă | BT7JGL FD9300 OLPBW50 psiNu-114 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grade F€1,365.17
RFQ
REELCRAFT FE9300 OLPBW Tambur pentru furtun de combustibil, Dimensiune de 3/4 inch, Lungime de 50 de picioare, Utilitate maximă | BT7JGY FE9300 OLPBW500 PsiNu-115 lbs.3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 grade F€1,589.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT FD9450 OLPBW Tambur pentru furtun, diametru interior 1 inch, 50 Psi, lungime furtun 50 picioare
€2,249.24 /unitate