Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

JW SPEAKER 527 ROȘU Lumină LED pentru zonă pentru blocare roșie | AH9LBG 40CR52

JW SPEAKER 527 ROȘU Indicator LED pentru zonă de ținere afară

În stoc
Articol: AH9LBG Model: 527 ROSUCrucea Ref: 40CR52

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€673.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPăstrați lumina din zonă
CuloriRoșu
Curent tras1.6 la 0.9A AC
Adâncime4.031 "
Înălţime4.875 "
Material carcasăXenoy
Durata de viață a lămpii40,000 ore
Tip lămpiLED-uri
Proiectare lentileDreptunghiular
Material LensSticlă
Ieșire ușoară670 lumeni
MontareUniversal
Temperatura de operare.-40 grade până la 149 grade F
Sursa de putere12 până la 24 VAC / DC
EvaluareIP69K
Lăţime10.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4288
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)33.27
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JW SPEAKER 527 ROȘU Indicator LED pentru zonă de ținere afară
€673.00 /unitate