K-FLEX USA 6RX048058 Izolație pentru țevi 5/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPJ 3F404

K-FLEX USA 6RX048058 Izolație țeavă 5/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru

Articol: AC8ZPJ Model: 6RX048058Crucea Ref: 3F404
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8.17 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolația conductelor
Aproximativ. Valoarea „R”3
Aproximativ. Factorul „R”3
CuloriNegru
Pentru dimensiunea țevii de fier3 / 8 "
Pentru ID-ul tubului1 / 2 "
Pentru tub OD5 / 8 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Izolație ID nominal5 / 8 "
Tip de izolațieUnlit
Lungime6"
Materialelastomerica
Temp. Gamă-297 grade până la 220 grade F
Grosimea peretelui1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: INSUL-TUBE

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalMaterialTemp. GamăGrosimea pereteluiPreț
K-FLEX USA 6RX038058 Izolație pentru țevi 5/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPD 3F399 6RX0380582.3Negru5 / 8 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€4.37
RFQ
K-FLEX USA 6RX038078 Izolație pentru țevi 7/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPE 3F400 6RX0380782.1Negru7 / 8 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€5.16
RFQ
K-FLEX USA 6RX038118 Izolație pentru țevi 1-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AC8ZPF 3F401 6RX0381182.1Negru1.125 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€5.68
RFQ
K-FLEX USA 6RX038138 Izolație pentru țevi 1-3/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AC8ZPG 3F402 6RX0381382Negru1.375 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€7.61
RFQ
K-FLEX USA 3RX038158 Izolație pentru țevi 1-5/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AC8ZPH 3F403 3RX0381582.2Negru1.625 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F3 / 8 "€8.18
RFQ
K-FLEX USA 6RX048078 Izolație pentru țevi 7/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru | AC8ZPK 3F405 6RX0480783Negru7 / 8 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "€7.67
RFQ
K-FLEX USA 6RX048118 Izolație pentru țevi 1-1/8 inch ID 6 picioare Lungime Bl | AC8ZPL 3F406 6RX0481182.9Negru1.125 "elastomerica-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "€8.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 6RX048058 Izolație țeavă 5/8 inch ID 6 picioare Lungime Negru
€8.17 /unitate