Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K-FLEX USA 801-LRE-068138 Fitting Insulation Elbow 1-3/8 Inch Id | AD8ZFM 4NRA8

K-FLEX USA 801-LRE-068138 Racord izolator cot 1-3/8 inch ID

În stoc
Articol: AD8ZFM Model: 801-LRE-068138Crucea Ref: 4NRA8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€10.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”5.2
Aproximativ. Factorul „R”5.2
CuloriNegru
Pentru tipul de montajCot de 90 de grade
Pentru dimensiunea țevii de fier1"
Pentru ID-ul tubului1-1/4 "
Pentru tub OD1-3/8 "
Pentru utilizare peConducte, conducte și rezervoare
Izolație ID nominal1.375 "
Lungime43 / 64 "
Materialelastomerica
Temp. Gamă-297 grade până la 220 grade F
Grosimea peretelui3 / 4 "
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: K-FLEX

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalLungimeTemp. GamăGrosimea pereteluiLăţimePreț
K-FLEX USA 801-LRE-048118 Cot izolator de montaj 1-1/8 inch Id | AD8ZEU 4NPY9 801-LRE-0481183.1Negru1.125 "3 / 4 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.12 "€6.62
K-FLEX USA 801-LRE-048138 Cot izolator de montaj 1-3/8 inch Id | AD8ZEV 4NPZ1 801-LRE-0481383.1Negru1.375 "53 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.38 "€6.46
K-FLEX USA 801-LRE-048158 Cot izolator de montaj 1-5/8 inch Id | AD8ZEW 4NPZ2 801-LRE-0481583.1Negru1.625 "7 / 8 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.62 "€6.76
K-FLEX USA 801-LRE-048218 Cot izolator de montaj 2-1/8 inch Id | AD8ZEY 4NPZ4 801-LRE-0482183.2Negru2.125 "1"-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.12 "€7.47
K-FLEX USA 801-LRE-048238 Cot izolator de montaj 2-3/8 inch Id | AD8ZEZ 4NPZ5 801-LRE-0482383.1Negru2.375 "1"-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.38 "€7.73
K-FLEX USA 801-LRE-048258 Cot izolator de montaj 2-5/8 inch Id | AD8ZFA 4NPZ6 801-LRE-0482584.8Negru2.625 "1 3 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.62 "€8.17
K-FLEX USA 801-LRE-048278 Racord izolator cot 2-7/8 inch Id | AD8ZFB 4NPZ7 801-LRE-0482783.2Negru2.875 "1"-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3.88 "€8.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 801-LRE-068138 Racord izolator cot 1-3/8 inch ID
€10.32 /unitate