Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K-FLEX USA 801-T-100448 Pipe Fitting Insulation Tee 4-1/2 Inch Inner Diameter | AE2CWF 4WLP1

K-FLEX USA 801-T-100448 T de izolație fiting țevi 4-1/2 inch diametru interior

În stoc
Articol: AE2CWF Model: 801-T-100448Ref încrucișat: 4WLP1
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
€50.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIzolație pentru montarea țevilor
Aproximativ. Valoarea „R”5.9
Aproximativ. Factorul „R”5.9
CuloriNegru
Pentru tipul de montajReper
Pentru dimensiunea țevii de fier4"
Pentru utilizare peConducte, conducte și rezervoare
Izolație ID nominal4.5 "
Lungime1.125 "
Materialelastomerica
Temp. Gamă-297 grade până la 220 grade F
Grosimea peretelui1"
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS4009110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: K-FLEX

Variante de produs

ProdusModelAproximativ. Factorul „R”CuloriIzolație ID nominalLungimeTemp. GamăGrosimea pereteluiLăţimePreț
K-FLEX USA 801-T-048058 T de izolație pentru fitinguri țevi 5/8 inch diametru interior | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Negru5 / 8 "1 / 2 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "1.62 "€7.45
K-FLEX USA 801-T-048068 T de izolație pentru fitinguri țevi 3/4 inch diametru interior | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Negru3 / 4 "1 / 2 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "1.75 "€7.77
K-FLEX USA 801-T-048078 T de izolație pentru fitinguri țevi 7/8 inch diametru interior | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Negru7 / 8 "37 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "1.88 "€8.01
K-FLEX USA 801-T-048118 T de izolație pentru fitinguri țevi 1-1/8 inch diametru interior | AD8ZGW 4NRF3 801-T-0481183.1Negru1.125 "1 / 2 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.12 "€8.94
K-FLEX USA 801-T-048138 T de izolație pentru fitinguri țevi 1-3/8 inch diametru interior | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Negru1.375 "37 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.38 "€9.26
K-FLEX USA 801-T-048158 T de izolație pentru fitinguri țevi 1-5/8 inch diametru interior | AD8ZGY 4NRF5 801-T-0481583.1Negru1.625 "1 / 2 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "2.62 "€9.90
K-FLEX USA 801-T-048200 Teu de izolație pentru fitinguri de țevi 2 inchi diametru interior | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Negru2"53 / 64 "-297 grade până la 220 grade F1 / 2 "3"€10.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K-FLEX USA 801-T-100448 T de izolație fiting țevi 4-1/2 inch diametru interior
€50.71 /unitate