Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR U20360.137.1200 Threaded Rod, Plain, 1-3/8-12 Thread Size x 1 ft. Length | AA2PDB 10W533

APPROVED VENDOR U20360.137.1200 Threaded Rod, Plain, 1-3/8"-12 Thread Size x 1 ft. Length

În stoc
Element: AA2PDB Model: U20360.137.1200Crucea Ref: 10W533
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
€37.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Clasă1A
finalizareaSimplu
MaterialOtel carbon
Lungime totală1ft
Rockwell HardnessB85 la B97
Forța de tracțiune60,000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet13
Tip filetUNF
Rezistența la randament45,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.01
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318155056
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U20360.137.1200 Threaded Rod, Plain, 1-3/8"-12 Thread Size x 1 ft. Length
€37.90 /unitate