Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Deadbolt Medium Duty Crom satinat | AE6BLF 5PHG6

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Șurub de blocare mediu satinat crom

În stoc
Articol: AE6BLF Model: QDB280626S4DBSSMTKDQSCrucea Ref: 5PHG6
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
€113.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolzavoare
Set de copt2-3/8" or 2-3/4"
CilindruSingur
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1 "x 2-1 / 4"
Calitate2
CheieCheia inteligentă
Tip KeywayKW11
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDe serviciu mediu
Strike Dim.1 "x 2-1 / 4"
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip KeywayPreț
K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280605S4DBSSMT Șurub de blocare Medium Duty Alamă | AE6BLE 5PHG5 QDB280605S4DBSSMTAlamăKW1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB280626S4DBSSMTKDQS Șurub de blocare mediu satinat crom
€113.24 /unitate