Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA ILCO 456-S-LH-01-AL Mâner pârghie de blocare Aluminiu | AF8DTL 25AK49

KABA ILCO 456-S-LH-01-AL Mâner pârghie de blocare din aluminiu

În stoc
Articol: AF8DTL Model: 456-S-LH-01-ALCrucea Ref: 25AK49
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
€32.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner de manetă Deadlatch
Conform ADANu este compatibil ADA
Înmânarea ușilorMână stângă reversibilă
finalizareaAluminiu
Rezistente la focNu este evaluat la foc
Se potrivește cu lățimea stilei1.75 "
Pentru grosimea ușii1-3 / 4 "la 2"
PerformanţăMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3555
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)13
Lățimea navei (cm)11
Codul HS8301406030

Detalii produs:

    • Exit Device Type (Ieșire dispozitiv)

Variante de produs

ProdusModelÎnmânarea ușilorPreț
KABA ILCO 456-S-RH-01-AL Mâner pârghie de blocare Aluminiu | AF8DTM 25AK50 456-S-RH-01-ALMână dreaptă reversibilă€32.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA ILCO 456-S-LH-01-AL Mâner pârghie de blocare din aluminiu
€32.67 /unitate