Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KABA 1031-05-41 Buton Control Acces Buton Alama | AB3LDE 1U083

KABA 1031-05-41 Buton de control al accesului din alamă

În stoc
Element: AB3LDE Model: 1031-05-41Crucea Ref: 1U083
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
€773.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMech. Set de blocare a butonului
Conform ADANu
Set de copt2.75 "
Cauza Materialzinc
Grosimea ușii1-1/8" to 2-1/4"
finalizareaAlama antica
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
MânăReversibil
Tip mânermâner
Înălțimea interioară9"
Lățimea interioară3.25 "
CheieStandard
Tastatură5 butoane, rezistente la vandal
Lungimea zăvorului1 / 2 "
Max. Coduri utilizator1
În afara adâncimii3-13/16 "
În afara înălțimii7.375 "
Lățimea exterioară3.125 "
Rezistent la intemperiiDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.97
Înălțimea navei (cm)26.92
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
KABA 1031-26D-41 Buton Buton Control Acces Crom | AB3LEM 1U141 1031-26D-41Chrome satinat€891.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KABA 1031-05-41 Buton de control al accesului din alamă
€773.40 /unitate